INTENZIVNO ČISTILO PLATIŠČ-5L

Za vsa lakirana in nebarvana platišča iz zlitine in jekla.

Priloge
Art.-Št.: 089347605
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Odlično čiščenje zahvaljujoč formuli gela

  • • Brez odtekanja, zato lahko izdelek deluje optimalno
  • • Tudi najbolj trdovratna umazanija, kot je obraba zavornih ploščic, siva meglica, katran, olje in cestna umazanija, se zelo dobro odstrani
  • Brez kisline
  • • Nežen do materialov in površin
  • • Posebej primeren za polirana in zelo kakovostna lita platišča
  • • Uporabniku prijazen, saj ni nevarnega blaga
  • Uporabniku prijazno
  • • Brez odtekanja, zato je ekonomična za uporabo
  • • Prijeten, neoster vonj
  • • Možni dolgi časi izpostavljenosti (do 30 minut)
  • • Enostaven za ločevanje
Specifikacije izdelkov
* *
Vsebina 5 l
Teža vsebine 5,1 kg
Zabojnik Kanistri
Kemijska osnova Alkalni tenzid
Vonj/dišava Sadni
Barva Rosy
Vrednost pH / pogoji 10 / nerazredčeno
Gostota/pogoji 1,14 g/cm³ / pri 20 °C
Rok trajanja od proizvodnje 12 mesecev
Brez AOX Da
Brez silikona Da
Biološko razgradljivi Da
*
*
*

Odlično čiščenje zahvaljujoč formuli gela

  • • Brez odtekanja, zato lahko izdelek deluje optimalno
  • • Tudi najbolj trdovratna umazanija, kot je obraba zavornih ploščic, siva meglica, katran, olje in cestna umazanija, se zelo dobro odstrani
  • Brez kisline
  • • Nežen do materialov in površin
  • • Posebej primeren za polirana in zelo kakovostna lita platišča
  • • Uporabniku prijazen, saj ni nevarnega blaga
  • Uporabniku prijazno
  • • Brez odtekanja, zato je ekonomična za uporabo
  • • Prijeten, neoster vonj
  • • Možni dolgi časi izpostavljenosti (do 30 minut)
  • • Enostaven za ločevanje
Specifikacije izdelkov
Vsebina 5 l
Teža vsebine 5,1 kg
Zabojnik Kanistri
Kemijska osnova Alkalni tenzid
Vonj/dišava Sadni
Barva Rosy
Vrednost pH / pogoji 10 / nerazredčeno
Gostota/pogoji 1,14 g/cm³ / pri 20 °C
Rok trajanja od proizvodnje 12 mesecev
Brez AOX Da
Brez silikona Da
Biološko razgradljivi Da