Tekočina za nego površin iz umetnih mas

Visokokakovostna nega plastike za notranje in zunanje dele vozila

  • Embalaža: Kanister
  • Vonj/Dišava: Aromatičen
  • Barva: Brezbarvna
  • Kemijska osnova: Ogljikovodik
  • Gostota: 0,762 g/cm³
  • Minimalna temperatura vžiga: 32 °C
  • Rok uporabe od izdelave: 24 mesecev
  • Biološko razgradljivo: Da
  • Brez AOX: Da
  • Ne brez silikona.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Odlična osvežitev barve in svilnat sijaj

  • •Idealno za matirane, zbledene plastične dele
  • •Negovan, nov izgled
  • Nežen do materialov
  • •Primerno za vse vrste plastike in gume
  • •Površine iz laka, aluminija in kroma niso prizadete
  • Neguje in zapre površino
  • •Plastični in gumijasti deli ostanejo prožni in funkcionalni
  • •Zaščita pred staranjem in krhkostjo materiala
  • •Odporen proti vodi in umazaniji
  • •Trajna zaščita pred vremenskimi vplivi
  • Vsebuje silikon
  • Brez AOX

Opomba

  • Ne nanašajte na vroče površine, na neposredni sončni svetlobi ali na tekalne površine pnevmatik.
  • Samo za industrijsko uporabo – ni za potrošniške izdelke!!! Vse informacije v tem tehničnem listu temeljijo na naših trenutnih spoznanjih in izkušnjah. Pravna zavezujoča zagotovitev določenih lastnosti ali primernosti za določen namen se lahko iz tega izpelje le delno. Vsak uporabnik naših izdelkov mora samostojno preveriti njihovo uporabnost za svoje specifične namene.
  • Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnih uporab ter pogojev shranjevanja in obdelave ne jamčimo za določen rezultat obdelave. Kolikor naš brezplačni servis za stranke daje tehnične nasvete ali svetuje, se to izvaja brez kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del naših pogodbeno dogovorjenih storitev ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Odlična osvežitev barve in svilnat sijaj

  • •Idealno za matirane, zbledene plastične dele
  • •Negovan, nov izgled
  • Nežen do materialov
  • •Primerno za vse vrste plastike in gume
  • •Površine iz laka, aluminija in kroma niso prizadete
  • Neguje in zapre površino
  • •Plastični in gumijasti deli ostanejo prožni in funkcionalni
  • •Zaščita pred staranjem in krhkostjo materiala
  • •Odporen proti vodi in umazaniji
  • •Trajna zaščita pred vremenskimi vplivi
  • Vsebuje silikon
  • Brez AOX

Opomba

  • Ne nanašajte na vroče površine, na neposredni sončni svetlobi ali na tekalne površine pnevmatik.
  • Samo za industrijsko uporabo – ni za potrošniške izdelke!!! Vse informacije v tem tehničnem listu temeljijo na naših trenutnih spoznanjih in izkušnjah. Pravna zavezujoča zagotovitev določenih lastnosti ali primernosti za določen namen se lahko iz tega izpelje le delno. Vsak uporabnik naših izdelkov mora samostojno preveriti njihovo uporabnost za svoje specifične namene.
  • Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnih uporab ter pogojev shranjevanja in obdelave ne jamčimo za določen rezultat obdelave. Kolikor naš brezplačni servis za stranke daje tehnične nasvete ali svetuje, se to izvaja brez kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del naših pogodbeno dogovorjenih storitev ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
*
*
*