Aktivni šampon Perfect

Odstranjuje močne oljne in maščobne nečistoče, pa tudi saje, smolo, ostanke insektov in umazanijo s ceste

  • Kemijska osnova: Amfoterni tensidi
  • Barva: Svetlo rumena
  • pH-vrednost / pogoji: 13 / pri 20°C
  • Gostota / pogoji: 1,09 g/cm³ / pri 20°C
  • Rok uporabe od izdelave: 36 mesecev
  • Brez AOX: Da
  • Brez silikona: Da
  • Brez fosfatov: Da
  • Trajnost: Škodljive snovi / emisije.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

•Visoko koncentrirano in visoko aktivno čistilno sredstvo z obstojno peno za temeljito pranje vseh vrst gospodarskih vozil

  • •Posebna kombinacija učinkovin brez težav odstranjuje organske nečistoče, kot so mast, saje, olje, katran, beljakovine (npr. insekti, smola) in sivi sloj
  • •Idealen za čiščenje gospodarskih vozil, cerad, cistern ter fasad
  • •Stabilna penasta struktura omogoča zelo učinkovito odstranjevanje umazanije
  • Opomba
  • Ne nanašajte na vroče površine ali na neposredni sončni svetlobi!
  • Poleg čiščenja gospodarskih vozil se lahko Aktivna pena Extra močna uporablja tudi za čiščenje tal in drugih trdih površin. Aktivne pene Extra močne ne nanašajte na vroče površine ali na neposredni sončni svetlobi.
  • Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnih uporab ter pogojev shranjevanja in obdelave ne jamčimo za določen rezultat obdelave. Kolikor naš brezplačni servis za stranke daje tehnične nasvete ali svetuje, se to izvaja brez kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del naših pogodbeno dogovorjenih storitev ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•Visoko koncentrirano in visoko aktivno čistilno sredstvo z obstojno peno za temeljito pranje vseh vrst gospodarskih vozil

  • •Posebna kombinacija učinkovin brez težav odstranjuje organske nečistoče, kot so mast, saje, olje, katran, beljakovine (npr. insekti, smola) in sivi sloj
  • •Idealen za čiščenje gospodarskih vozil, cerad, cistern ter fasad
  • •Stabilna penasta struktura omogoča zelo učinkovito odstranjevanje umazanije
  • Opomba
  • Ne nanašajte na vroče površine ali na neposredni sončni svetlobi!
  • Poleg čiščenja gospodarskih vozil se lahko Aktivna pena Extra močna uporablja tudi za čiščenje tal in drugih trdih površin. Aktivne pene Extra močne ne nanašajte na vroče površine ali na neposredni sončni svetlobi.
  • Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnih uporab ter pogojev shranjevanja in obdelave ne jamčimo za določen rezultat obdelave. Kolikor naš brezplačni servis za stranke daje tehnične nasvete ali svetuje, se to izvaja brez kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del naših pogodbeno dogovorjenih storitev ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
*
*
*