Zunanje čiščenje vozil

Popular products from category Zunanje čiščenje vozil

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Pena za pnevmatike

Visokokakovosten izdelek za nego sten pnevmatik.
Različice: 1
Prikaži vse

Intenzivno čistilo platišč

Za vsa lakirana in nebarvana platišča iz zlitine in jekla.

Različice: 1
Prikaži vse

ODSTRANJEVALEC INSEKTOV-500ML

0893470001

S posebno formulo pene za hitro in zanesljivo odstranjevanje ostankov žuželk na steklenih, kromiranih, lakiranih in plastičnih površinah.

Avtošampon 3V1

Čistilo za vozila s trojnim delovanjem - čiščenje, obnavljanje sijaja in nega v samo enem koraku.

  • Kemijska osnova: Površinsko aktivne snovi (tensidi)
  • Barva: Modra
  • Minimalna/maksimalna temperatura obdelave: 15 do 60 °C
  • Rok uporabe od izdelave / pogoji: 24 mesecev / pri 5°C do 35°C
  • Brez fosfatov: Da.
Različice: 2
Prikaži vse

Odstranjevalci drevesne smole

Hitro in nežno odstrani smolo z lakiranih in steklenih površin ter plastičnih delov.

  • Vsebina: 400 ml
  • Teža izdelka (na kos): 432 g
  • Embalaža: Aerosolna pločevinka
  • Barva: Brezbarvna
  • Gostota / Pogoj: 0,0001 kg/m³ / pri 20 °C
  • Skladiščna obstojnost od proizvodnje / Pogoj: 24 mesecev / pri 20 °C
Različice: 1
Prikaži vse

Zunanje čiščenje vozil

Close
Filtriraj po Pobriši vse