Kotni nosilec tipa B1, za lesene konstrukcije, masivna zasnova 3 mm
Za visoko kakovostne spoje v nosilnih les/les ali les/beton konstrukcijah.
- Tip: B1
- Širina x Višina x Globina: 40 x 160 x 40 mm
- Debelina: 3 mm
- Izvedba: Brez mostička
- Število lukenj D 13 mm pomožni nosilec nJ / glavni nosilec nH: 2 + 1 kos
- Število lukenj D 5 mm pomožni nosilec nJ + glavni nosilec nH: 12 + 4 kos
- Dovoljenje: ETA-09/0216
- Teža izdelka (na kos): 164,698 g
- Material: Jeklo
- Površina: Vroče pocinkano
- Teža: 162 g
- Označba materiala: DX51D
- Standard materiala: DIN EN 10327:2004
- Število lukenj D 5 mm: 16 kos
- Število lukenj D 13 mm: 3 kos.
• Nizek zamik med leseno konstrukcijo in betonsko sidranje
- • Majhna višina zaradi ozke konstrukcije
- • Obojestransko vroče pocinkane pločevine (DX51D + Z275 (približno 20µm)) debeline 3,0 mm v skladu z EN 10327:2004
- • Uporaba v razredih uporabe 1 in 2 v skladu z EN 1995:2013
- • Za višje zahteve priporočamo uporabo ojačanih kotnih povezovalnikov ali vlečnih sider
- Izvedbeni dokaz
- Evropsko tehnično dovoljenje ETA-09/216
- Opomba
- Premer vijaka/žeblja/matic ne sme biti večji od 2 mm od premera luknje.
- Upoštevati je treba specifične pogoje posameznega dovoljenja za vijake.
- Evropsko tehnično dovoljenje ETA-09/216
- Razpoložljivi delovni dokumenti:
- Tabele obremenitev in podrobna navodila za obdelavo so na voljo na servisni strani www.wuerth.de/holzverbinder.
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct