Napetostno sidro V plus

Enodelni visokonosilni natezni sistem za sidranje tal v lesene, jeklene ali betonske podlage.

  • Premer luknje stranski nosilec nJ / glavni nosilec nH: 5,1 / 18 mm
  • Odobritev: ETA-14/0274
  • Razdalja nosilec - sredina luknje: 35 mm
  • Širina stebra min.: 60 mm
  • Material: Jeklena pločevina
  • Oznaka materiala: DD11
  • Površina: Vroče pocinkano.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

• Zelo visoke nosilnosti

  • • Velika talna plošča za optimizirano prenašanje sil v podlago
  • • Posredno pritrjevanje (maks. 26 mm) preko vmesne plasti (npr. OSB)
  • • Izjemno dolga hrbtna plošča za optimalno namestitev potrebnega števila vijakov oziroma žebljev z upoštevanjem potrebnih robnih razdalj na lesenem stebru
  • • Obe strani vroče pocinkani pločevini (DD11 + Z 275) po EN 10025-2:2004 debeline 3,0 ali 4,0 mm
  • • Uporaba v razredu uporabe 1 in 2 po EN 1995:2013
  • Dokazilo zmogljivosti
  • CE oznaka v skladu z Evropsko tehnično odobritvijo ETA-14/0274
  • Opomba
  • Sidranje: Upoštevati je treba pogoje posamezne odobritve sidra.
  • Razpoložljiva delovna dokumentacija:
  • Tabele obremenitev in podrobna navodila za uporabo najdete na strani za storitve www.wuerth.de/holzverbinder.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

• Zelo visoke nosilnosti

  • • Velika talna plošča za optimizirano prenašanje sil v podlago
  • • Posredno pritrjevanje (maks. 26 mm) preko vmesne plasti (npr. OSB)
  • • Izjemno dolga hrbtna plošča za optimalno namestitev potrebnega števila vijakov oziroma žebljev z upoštevanjem potrebnih robnih razdalj na lesenem stebru
  • • Obe strani vroče pocinkani pločevini (DD11 + Z 275) po EN 10025-2:2004 debeline 3,0 ali 4,0 mm
  • • Uporaba v razredu uporabe 1 in 2 po EN 1995:2013
  • Dokazilo zmogljivosti
  • CE oznaka v skladu z Evropsko tehnično odobritvijo ETA-14/0274
  • Opomba
  • Sidranje: Upoštevati je treba pogoje posamezne odobritve sidra.
  • Razpoložljiva delovna dokumentacija:
  • Tabele obremenitev in podrobna navodila za uporabo najdete na strani za storitve www.wuerth.de/holzverbinder.
*
*
*