D-D-H/R3R nosilec za stebriček

Stabilen, privijačen in višinsko nastavljiv nosilec za stebre z Dollenanschluss. Idealen za srednje konstrukcije z temnimi lesovi v suhem okolju z najvišjimi estetskimi zahtevami.

  • Izvedba: Za statične namene
  • Oblika: Dolle
  • Število lukenj D 11 mm: 1 kos
  • Število lukenj D 13 mm: 8 kos
  • Dimenzije nosilne plošče: 80 x 80 x 6 mm
  • Dolžina Dolle (Les): 120 mm
  • Premer Dolle (Les): 24 mm
  • Tip označbe: H004
  • Osnovna višina: 135 mm
  • Višina min./max.: 135-200 mm
  • Zahtevani stabdübl: 1 kos, premer 10 mm
  • Primeren za prerez stebra min.: 130 x 130 mm
  • Dimenzije osnovne plošče: 160 x 80 x 6 mm
  • Material: Jeklo
  • Označba materiala nosilca: S 235 JR
  • Standard materiala nosilca: EN 10025-2:2005-04
  • Označba materiala noge: S195T
  • Standard materiala noge: EN 10255:2007
  • Površina: Cink-železo črna
  • Debelina sloja: 8 µm
  • Razred uporabe: 1, 2
  • Število delov: 2 kos
  • Teža: 1894 g.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

• Višinsko nastavljiv nosilec stebra (min. 130 x 130 mm) z skritim Dollenanschluss in pokrovom noge za najvišje estetske zahteve

  • • Višinsko nastavljiv v območju od 135 mm do 200 mm (tudi v vgrajenem stanju)
  • • Eleganten videz z zaščitnim pokrovom nad navoji
  • • Visokokakovostna črna cink-železo prevleka z visoko starostno in vremensko odpornostjo
  • • Material nosilca: Jeklo S 235 JR po EN 10025-2:2005-04
  • • Material noge: Jeklo S195T po EN 10255:2007
  • • Površina: Visokokakovostna cink-železo prevleka (R3R); debelina sloja 8µm
  • • Razred uporabe: Uporaba v razredih 1 in 2
  • Opomba
  • Upoštevati je treba določbe ETA 13/0029.
  • Premer vijaka ne sme biti večji od premera luknje za več kot 1 mm.
  • Upoštevati je treba posamezne robne pogoje posameznih dovoljenj za moznike.
  • Na voljo so delovni dokumenti:
  • Tabele obremenitev in podrobna navodila za obdelavo so na voljo na servisni strani www.wuerth.de/holzverbinder.
  • Evropsko tehnično dovoljenje ETA 13/0026
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

• Višinsko nastavljiv nosilec stebra (min. 130 x 130 mm) z skritim Dollenanschluss in pokrovom noge za najvišje estetske zahteve

  • • Višinsko nastavljiv v območju od 135 mm do 200 mm (tudi v vgrajenem stanju)
  • • Eleganten videz z zaščitnim pokrovom nad navoji
  • • Visokokakovostna črna cink-železo prevleka z visoko starostno in vremensko odpornostjo
  • • Material nosilca: Jeklo S 235 JR po EN 10025-2:2005-04
  • • Material noge: Jeklo S195T po EN 10255:2007
  • • Površina: Visokokakovostna cink-železo prevleka (R3R); debelina sloja 8µm
  • • Razred uporabe: Uporaba v razredih 1 in 2
  • Opomba
  • Upoštevati je treba določbe ETA 13/0029.
  • Premer vijaka ne sme biti večji od premera luknje za več kot 1 mm.
  • Upoštevati je treba posamezne robne pogoje posameznih dovoljenj za moznike.
  • Na voljo so delovni dokumenti:
  • Tabele obremenitev in podrobna navodila za obdelavo so na voljo na servisni strani www.wuerth.de/holzverbinder.
  • Evropsko tehnično dovoljenje ETA 13/0026
*
*
*