Kotni nosilec tipa A 1,5 mm, z ojačitvenim rebrom
Idealno za kakovostne nosilne les/les priključke v leseni gradnji. Univerzalno uporabne pri standardnih priključkih kot npr. križajoči se leseni elementi
- Tip: A
- Debelina: 1,5 mm
- Izvedba: Z rebrom
- Odobritev: ETA-08/0183
- Material: Alucink konstrukcijsko jeklo 1.0242
- Površina: Vroče pocinkano
- Oznaka materiala: S250GD
- Standard materiala: DIN EN 10346:2009.
• Višje nosilnosti v primerjavi s standardnimi kotniki z večjo debelino pločevine zaradi ojačevalnega robnega oblikovanja
- • Okolju prijazno in varčno z viri zaradi visoke materialne učinkovitosti
- Dokazilo zmogljivosti
- Evropska tehnična odobritev ETA-08/0183
- Opomba
- Kotne spojke tipa A debeline 1,5 mm je mogoče pritrditi z delnim ali polnim zabijanjem. Slika za zabijanje ali privijanje za delno ali polno zabijanje mora ustrezati navodilom ETA-08/0183.
- Primerni povezovalni elementi:
- • Žebelj z obročem / utorom v skladu z EN 14592: 4,0 x 40 mm ali 4,0 x 60 mm
- • ASSY 3.0 Kombi v skladu z ETA 11/0190: d = 10 mm ali 12 mm
- Za robne razdalje povezovalnih elementov vzporedno in pravokotno na vlakna je, če ni drugače navedeno, treba upoštevati pravila po EN 1995-1-1, člen 8.3.1.2, tabela 8.2.
- Treba je upoštevati natezno obremenitev povezanih lesenih elementov in jo po potrebi dokazati. Ojačitev prečnega natega je mogoče doseči s pomočjo ASSY plus VG polni navojni vijaki.
- Evropska tehnična odobritev ETA-08/0183
- Več informacij o vrednostih obremenitve najdete na http://www.wuerth.de/holzverbinder
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct