Kombinirani obešalnik za nosilce, 2,5 mm, za nosilce z velikimi preseki

Težka izvedba

  • Debelina: 2,5 mm
  • Število lukenj D 13 mm stranski nosilec nJ / glavni nosilec nH: 0 + 6 kos
  • Globina spodnjega dela: 61 mm
  • Material: Alucink konstrukcijsko jeklo 1.0242
  • Površina: Vročecinkana
  • Širina krila: 41 mm
  • Dovoljenje: ETA-08/0264
  • Označba materiala: S250GD
  • Število delov: 1 kos
  • Globina zgornjega dela: 61 mm.
Na voljo v Različice: 3
PRIKAŽI IZVEDBE

• Stabilen enodelni balkenski čevelj (zunanje upognjen) za nosilne povezave lesenih nosilcev na les, beton ali jeklo.

  • • Visoka nosilnost
  • • Navzven upognjena krila
  • • Obojestransko vroče cinkane pločevine (S250GD +Z275) približno 20 μm po EN 10326:2004
  • • Uporaba v razredih uporabe 1 in 2 po EN 1995:2013
  • Leistungsnachweis
  • Evropsko tehnično dovoljenje ETA-08/0264
  • Opomba
  • Premer vijakov/žebljev ne sme biti večji kot 2 mm manjši od premera luknje.
  • Upoštevati je treba posamezne robne pogoje posameznih dovoljenj za moznike.
  • Evropsko tehnično dovoljenje ETA-08/0264
  • Na voljo so delovni dokumenti:
  • Tabele obremenitev in podrobna navodila za obdelavo so na voljo na servisni strani www.wuerth.de/holzverbinder.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

• Stabilen enodelni balkenski čevelj (zunanje upognjen) za nosilne povezave lesenih nosilcev na les, beton ali jeklo.

  • • Visoka nosilnost
  • • Navzven upognjena krila
  • • Obojestransko vroče cinkane pločevine (S250GD +Z275) približno 20 μm po EN 10326:2004
  • • Uporaba v razredih uporabe 1 in 2 po EN 1995:2013
  • Leistungsnachweis
  • Evropsko tehnično dovoljenje ETA-08/0264
  • Opomba
  • Premer vijakov/žebljev ne sme biti večji kot 2 mm manjši od premera luknje.
  • Upoštevati je treba posamezne robne pogoje posameznih dovoljenj za moznike.
  • Evropsko tehnično dovoljenje ETA-08/0264
  • Na voljo so delovni dokumenti:
  • Tabele obremenitev in podrobna navodila za obdelavo so na voljo na servisni strani www.wuerth.de/holzverbinder.
*
*
*