Univerzalni lepilni trakovi

Popular products from category Univerzalni lepilni trakovi

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Lepilni trak UNI 471

Primerno za prekrivanje in zapiranje vseh – tudi okroglih in nepravilno oblikovanih – površin in posod, za notranjo dekoracijo, kot označevanje nevarnosti, za označevanje igralnih površin in območij ter splošno za označevanje in zaščito.

  • Nosilni material: vinilni film
  • Osnova lepila: kavčuk-smolno lepilo
  • Širina: 50 mm
  • Dolžina: 33 m
  • Temperatura za obdelavo min./maks.: 16 do 27 °C
  • Skladiščna doba od proizvodnje / pogoji: 12 mesecev / suho, pri sobni temperaturi.
Različice: 2
Prikaži vse

Lepilni trak UV

Nosilni material: aluminijasta folija

  • Debelina: 0,19 mm
  • Barva: Črna
  • Širina: 50 mm
  • Dolžina: 25 m
  • Temperaturna odpornost min./maks.: -20 do 150 °C
  • Temperatura za obdelavo min./maks.: 5 do 35 °C
  • UV odpornost: Da
  • Skladiščna doba od proizvodnje: 12 mesecev.
Različice: 1
Prikaži vse

Lepilni trak PVC

Za lepljenje stikov pri izolaciji cevi. Za tesnjenje prezračevalnih in klimatskih kanalov. Za povezovanje in zaščito.

  • Nosilni material: PVC
  • Osnova lepila: naravni kavčuk
  • Debelina: 0,20 mm
  • Širina: 50 mm
  • Dolžina: 20 m
  • Temperaturna odpornost min./maks.: -5 do 60 °C
  • Temperatura za obdelavo min.: 5 °C
  • Raztezek: 250 %
  • UV odpornost: Ne
  • Odpornost na vlago: Da
  • Skladiščna doba od proizvodnje: 12 mesecev
  • Skladiščni pogoji: suho, brez prahu, zaščiteno pred sončno svetlobo in drugimi viri toplote, približno 20°C, 50% relativna vlažnost
  • Brez svinca (< 0,1 %): Da
  • Brez kositra (< 0,1 %): Da
  • SVHC po REACH < 0,1 %: Da
  • Brez klorparafinov (< 0,1 %): Da
  • Brez topil (< 1 %): Da
  • Brez KWS-mehčalcev (< 0,1 %): Da
  • Brez halogeniranih pogonskih sredstev (< 0,1 %): Da
  • Brez heksabromciklododekana (< 0,1 %): Da
  • Brez granulata iz starih pnevmatik: Da.
Različice: 2
Prikaži vse

TRAK POVIJALNI-ČRN-19MMX25M

0771100119

Odlična odpornost na staranje in kemikalije.

Univerzalni lepilni trakovi

Close
Filtriraj po Pobriši vse
Nedavno ogledani izdelki