VIJAK METRIČNI-6KT-DIN610-8.8-SW24-M16-K6X90

  • Standardi: DIN 610
  • Material: Jeklo
  • Razred trdnosti: 8.8
  • Površina: Surova
  • Združljivo z RoHS: Da
  • Vrsta pogona: Zunanji šesterokotnik
  • Vrsta navoja: Metrski navoj
  • Oblika navoja: Standardni navoj
  • Razred tolerance: k6
Priloge
Art.-Št.: 0050516090
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Za prenos strižnih sil
prek vijačnega spoja ali za zavarovanje položajev obdelovancev med seboj.

Brušena vodilna gred s tolerančnim poljem k6
Vodilna gred s toleranco k6 se običajno kombinira s toleranco vrtine H7.

Povečanje produktivnosti montaže
ker se je mogoče izogniti uporabi zatičev v kombinaciji s klasičnimi vijaki.

Specifikacije izdelkov
* *
Tip navoja x nazivni premer M16
Dolžina 90 mm
Višina glave 10 mm
Standardi DIN 610
Material Jeklo
Razred lastnosti Trdnost na natezanje min. 800 MPa
Površina Navaden
V skladu z RoHS Da
Tip glave Šestkotna glava (HEX)
Tip pogona Zunanji šesterokotnik
Zunanji pogon Velikost ključa 24 mm
Tip navoja Metrični navoj
Korak 2 mm
Oblikovanje navoja Delni navoj
Premer stebla 17 mm
Razred tolerance Toleranca za gred
Dolžina navoja (metrični navoj) 21 mm
*
*
*

Za prenos strižnih sil
prek vijačnega spoja ali za zavarovanje položajev obdelovancev med seboj.

Brušena vodilna gred s tolerančnim poljem k6
Vodilna gred s toleranco k6 se običajno kombinira s toleranco vrtine H7.

Povečanje produktivnosti montaže
ker se je mogoče izogniti uporabi zatičev v kombinaciji s klasičnimi vijaki.

Specifikacije izdelkov
Tip navoja x nazivni premer M16
Dolžina 90 mm
Višina glave 10 mm
Standardi DIN 610
Material Jeklo
Razred lastnosti Trdnost na natezanje min. 800 MPa
Površina Navaden
V skladu z RoHS Da
Tip glave Šestkotna glava (HEX)
Tip pogona Zunanji šesterokotnik
Zunanji pogon Velikost ključa 24 mm
Tip navoja Metrični navoj
Korak 2 mm
Oblikovanje navoja Delni navoj
Premer stebla 17 mm
Razred tolerance Toleranca za gred
Dolžina navoja (metrični navoj) 21 mm