Univerzalni lepilni trakovi

Popular products from category Univerzalni lepilni trakovi

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

TRAK-LEPILNI-TEKSTILNI-BEL-50MMX50M

0874100210

Primerno za predizolirane bakrene cevi

  • Barva: Bela
  • Širina: 50 mm
  • Dolžina: 50 m
  • Odstranjevanje brez ostankov: Ne
  • Skladiščna doba od proizvodnje: 12 mesecev.

TRAK LEPILNI-ČRN-UV-50MMX25MX0,19MM

0874100350

Nosilni material: aluminijasta folija

  • Debelina: 0,19 mm
  • Barva: Črna
  • Širina: 50 mm
  • Dolžina: 25 m
  • Temperaturna odpornost min./maks.: -20 do 150 °C
  • Temperatura za obdelavo min./maks.: 5 do 35 °C
  • UV odpornost: Da
  • Skladiščna doba od proizvodnje: 12 mesecev.

TRAK LEPILNI-SAMOLEP.-3M-SJ356D 25MMX3M

5M356

Samolepilni, fleksibilni pritrdilni trakovi, sestavljeni iz dveh trakov v zvitkih, za udobno uporabo v priročni škatli za razdeljevanje.

  • Dolžina: 5 m
  • Širina: 25 mm.

Univerzalni lepilni trakovi

Close
Filtriraj po Pobriši vse
Nedavno ogledani izdelki