Lepilni trak UV

Nosilni material: aluminijasta folija

  • Debelina: 0,19 mm
  • Barva: Črna
  • Širina: 50 mm
  • Dolžina: 25 m
  • Temperaturna odpornost min./maks.: -20 do 150 °C
  • Temperatura za obdelavo min./maks.: 5 do 35 °C
  • UV odpornost: Da
  • Skladiščna doba od proizvodnje: 12 mesecev.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

•Vodoodporen

  • •Odpornost na vremenske vplive in UV svetlobo
  • Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših poskusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne poskuse. Zaradi številnih aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Kolikor naš brezplačni servis za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, to poteka brez kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•Vodoodporen

  • •Odpornost na vremenske vplive in UV svetlobo
  • Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših poskusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne poskuse. Zaradi številnih aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Kolikor naš brezplačni servis za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, to poteka brez kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo.
*
*
*