Univerzalni lepilni trakovi

Popular products from category Univerzalni lepilni trakovi

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Tekstilni lepilni trak

Primerno za predizolirane bakrene cevi

  • Barva: Bela
  • Širina: 50 mm
  • Dolžina: 50 m
  • Odstranjevanje brez ostankov: Ne
  • Skladiščna doba od proizvodnje: 12 mesecev.
Različice: 1
Prikaži vse

Lepilni trak alu, 50mm

Za lepljenje stikov pri aluminijasto obloženih izolacijskih sistemih. Za izolacijo pred toploto in mrazom. Za tesnjenje in ovijanje cevovodov, prezračevalnih in klimatskih kanalov, ter za tesnjenje posod in cevi pri varjenju pod zaščitnim plinom.

  • Nosilni material: aluminijasta folija
  • Ločilni sloj: PE folija
  • Osnova lepila: poliakrilat
  • Debelina: 0,065 mm
  • Barva: Srebrna
  • Dolžina: 50 m
  • Temperaturna odpornost min./maks.: -40 do 140 °C
  • Temperatura za obdelavo min./maks.: 5 do 40 °C
  • Razred gorljivosti: A2/B1 - Ne gorljivo
  • Razred gorljivosti pogoji: A2 = na kovinski podlagi/B1 = na vsaj težko vnetljivih aluminijasto obloženih mineralnih vlaknih
  • Lepljivost pri 25 mm min.: 15 N
  • Največji raztezek: 5 %
  • Brez silikona: Ne
  • Odpornost na vlago: Pogojno
  • UV odpornost: Da
  • Skladiščna doba od proizvodnje: 12 mesecev
  • Skladiščni pogoji: suho, brez prahu, zaščiteno pred sončno svetlobo in drugimi viri toplote, približno 20°C, 50% relativna vlažnost
  • Brez svinca (< 0,1 %): Da
  • Brez kositra (< 0,1 %): Da
  • SVHC po REACH < 0,1 %: Da
  • Brez klorparafinov (< 0,1 %): Da
  • Brez topil (< 1 %): Da
  • Brez KWS-mehčalcev (< 0,1 %): Da
  • Brez halogeniranih pogonskih sredstev (< 0,1 %): Da
  • Brez heksabromciklododekana (< 0,1 %): Da
  • Brez granulata iz starih pnevmatik: Da.
Različice: 3
Prikaži vse

Lepilni trak

Za lepljenje stikov pri izolaciji cevi. Za povezovanje in zaščito.

  • Nosilni material: PVC
  • Osnova lepila: kavčuk
  • Debelina: 0,13 mm
  • Dolžina: 20 m
  • Temperaturna odpornost min./maks.: -18 do 90 °C
  • Temperatura za obdelavo min.: -10 °C
  • Lepljivost pri 10 mm: 2,6 N
  • Raztezek: 215 %
  • UV odpornost: Ne
  • Odpornost na vlago: Da
  • Skladiščna doba od proizvodnje: 12 mesecev
  • Skladiščni pogoji: suho, brez prahu, zaščiteno pred sončno svetlobo in drugimi viri toplote, približno 20°C, 50% relativna vlažnost
  • Brez svinca (< 0,1 %): Da
  • Brez kositra (< 0,1 %): Da
  • SVHC po REACH < 0,1 %: Da
  • Brez klorparafinov (< 0,1 %): Da
  • Brez topil (< 1 %): Da
  • Brez KWS-mehčalcev (< 0,1 %): Da
  • Brez halogeniranih pogonskih sredstev (< 0,1 %): Da
  • Brez heksabromciklododekana (< 0,1 %): Da
  • Brez granulata iz starih pnevmatik: Da.
Različice: 2
Prikaži vse

Lepilni trak alu, B1 50mm

Za lepljenje stikov pri aluminijasto obloženih izolacijskih sistemih. Za tesnjenje in ovijanje cevovodov, ogrevalnih in prezračevalnih kanalov.

  • Nosilni material: aluminijasta folija
  • Ločilni sloj: papir
  • Osnova lepila: sintetični kavčuk
  • Debelina: 0,07 mm
  • Barva: Srebrna
  • Dolžina: 50 m
  • Temperaturna odpornost min./maks.: -25 do 70 °C
  • Temperatura za obdelavo min./maks.: 18 do 38 °C
  • Razred gorljivosti: B1 - Težko vnetljivo
  • Lepljivost pri 25 mm: 38 N
  • Raztezek: 2,7 %
  • Brez silikona: Ne
  • Odpornost na vlago: Ne
  • UV odpornost: Ne
  • Skladiščna doba od proizvodnje: 12 mesecev
  • Skladiščni pogoji: suho, brez prahu, zaščiteno pred sončno svetlobo in drugimi viri toplote, približno 20°C, 50% relativna vlažnost
  • Brez svinca (< 0,1 %): Da
  • Brez kositra (< 0,1 %): Da
  • SVHC po REACH < 0,1 %: Da
  • Brez klorparafinov (< 0,1 %): Da
  • Brez topil (< 1 %): Da
  • Brez KWS-mehčalcev (< 0,1 %): Da
  • Brez halogeniranih pogonskih sredstev (< 0,1 %): Da
  • Brez heksabromciklododekana (< 0,1 %): Da
  • Brez granulata iz starih pnevmatik: Da.
Različice: 3
Prikaži vse

Samolepilni trak

Samolepilni, fleksibilni pritrdilni trakovi, sestavljeni iz dveh trakov v zvitkih, za udobno uporabo v priročni škatli za razdeljevanje.

  • Dolžina: 5 m
  • Širina: 25 mm.
Različice: 1
Prikaži vse

Univerzalni lepilni trakovi

Close
Filtriraj po Pobriši vse
Nedavno ogledani izdelki