Lepilni trak UNI 471

Primerno za prekrivanje in zapiranje vseh – tudi okroglih in nepravilno oblikovanih – površin in posod, za notranjo dekoracijo, kot označevanje nevarnosti, za označevanje igralnih površin in območij ter splošno za označevanje in zaščito.

  • Nosilni material: vinilni film
  • Osnova lepila: kavčuk-smolno lepilo
  • Širina: 50 mm
  • Dolžina: 33 m
  • Temperatura za obdelavo min./maks.: 16 do 27 °C
  • Skladiščna doba od proizvodnje / pogoji: 12 mesecev / suho, pri sobni temperaturi.
Na voljo v Različice: 2
PRIKAŽI IZVEDBE

• Dobra odpornost proti obrabi in prilagodljivost

  • • Visoka fleksibilnost in raztegljivost
  • • Odporno proti številnim topilom, razen ketonom, kloriranih ogljikovodikov in estrov
  • • Dobra uporaba z barvnimi sistemi na vodni osnovi in sistemi na osnovi topil
  • • Dobra lepljivost tudi na lakiranih površinah, steklu in gumi
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

• Dobra odpornost proti obrabi in prilagodljivost

  • • Visoka fleksibilnost in raztegljivost
  • • Odporno proti številnim topilom, razen ketonom, kloriranih ogljikovodikov in estrov
  • • Dobra uporaba z barvnimi sistemi na vodni osnovi in sistemi na osnovi topil
  • • Dobra lepljivost tudi na lakiranih površinah, steklu in gumi
*
*
*