Trde zlitine

Popular products from category Trde zlitine

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Trdi lot št. 94


•Teža vsebine:
1 kg
•Temperatura taljenja min./max.:
710 do 880 °C
•Sestava deleža lota (utežni % Cu):
93,8 %
•Sestava deleža lota (utežni % P):
6,2 %
•DIN:
8513
•Oznaka materiala:
B-Cu94P
•EN-norma:
Različice: 2
Prikaži vse

Trdi lot št. 2


•Premer žice x dolžina:
2,0 x 500 mm
•Teža vsebine:
1 kg
•Temperatura taljenja min./max.:
650 do 810 °C
•Sestava deleža lota (utežni % Ag):
2 %
•Sestava deleža lota (utežni % Cu):
91,8 %
•Sestava deleža lota (ut
Različice: 1
Prikaži vse

Trdi lot št. 95 F

DIN EN 1044, ISO 3677, B-Cu60Zn(Si)(Mn), topilno polnilo po DIN EN 1045 – FH 21
•Premer žice x dolžina:
2,5 x 500 mm
•Teža vsebine:
2,5 kg
•Temperatura taljenja min./max.:
890 do 900 °C
•Sestava deleža lota (utežni % Cu):
6
Različice: 1
Prikaži vse

TRDI LOT ŠT. 2 L-AG2P 2,0MM 1KG

098752

•Premer žice x dolžina:
2,0 x 500 mm
•Teža vsebine:
1 kg
•Temperatura taljenja min./max.:
650 do 810 °C
•Sestava deleža lota (utežni % Ag):
2 %
•Sestava deleža lota (utežni % Cu):
91,8 %
•Sestava deleža lota (utežni % P):
6,2 %
•DIN:
8513
•ISO:
3677
•Oznaka materiala:
B-Cu92PAg
•EN-norma:
1044
•Dolžina:
500 mm
•Premer žice:
2 mm
•Temperatura taljenja min.:
650 °C
•Temperatura taljenja max.:
810 °C
•Vsebuje topilo:
Ne
•Delovna temperatura:
710 °C
•Teža izdelka (na kos):
1022 g.

TRDI LOTNR.95F L-CUZN40 2,5D-2,5KG

09875952
DIN EN 1044, ISO 3677, B-Cu60Zn(Si)(Mn), topilno polnilo po DIN EN 1045 – FH 21
•Premer žice x dolžina:
2,5 x 500 mm
•Teža vsebine:
2,5 kg
•Temperatura taljenja min./max.:
890 do 900 °C
•Sestava deleža lota (utežni % Cu):
61 %
•DIN:
8513
•ISO:
3677
•Oznaka materiala:
B-Cu60Zn(Si)(Mn)
•EN-norma:
1044
•Dolžina:
500 mm
•Premer žice:
2,5 mm
•Temperatura taljenja min.:
890 °C
•Temperatura taljenja max.:
900 °C
•Vsebuje topilo:
Da
•Delovna temperatura:
900 °C
•Teža izdelka (na kos):
2592 g.