Trdi lot št. 95 F

DIN EN 1044, ISO 3677, B-Cu60Zn(Si)(Mn), topilno polnilo po DIN EN 1045 – FH 21
•Premer žice x dolžina:
2,5 x 500 mm
•Teža vsebine:
2,5 kg
•Temperatura taljenja min./max.:
890 do 900 °C
•Sestava deleža lota (utežni % Cu):
6
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

•Za trdo spajkanje/spajanje bakra, niklja, jekla ter za varjenje medenine in brona
•Delovna temperatura:
900 °C
•Območje taljenja:
890 – 900 °C Za ta izdelek veljajo predpisi o prepovedi kemikalij. Podrobne informacije o nevarnostih, ki izhajajo iz izdelka, o previdnostnih ukrepih pri pravilni uporabi, o ustreznem ravnanju v primeru razlitja ali drugega izpusta ter o zagotavljanju pravilnega odstranjevanja najdete v varnostnem listu.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•Za trdo spajkanje/spajanje bakra, niklja, jekla ter za varjenje medenine in brona
•Delovna temperatura:
900 °C
•Območje taljenja:
890 – 900 °C Za ta izdelek veljajo predpisi o prepovedi kemikalij. Podrobne informacije o nevarnostih, ki izhajajo iz izdelka, o previdnostnih ukrepih pri pravilni uporabi, o ustreznem ravnanju v primeru razlitja ali drugega izpusta ter o zagotavljanju pravilnega odstranjevanja najdete v varnostnem listu.
*
*
*