TRDI LOTNR.95F L-CUZN40 2,5D-2,5KG

DIN EN 1044, ISO 3677, B-Cu60Zn(Si)(Mn), topilno polnilo po DIN EN 1045 – FH 21
•Premer žice x dolžina:
2,5 x 500 mm
•Teža vsebine:
2,5 kg
•Temperatura taljenja min./max.:
890 do 900 °C
•Sestava deleža lota (utežni % Cu):
61 %
•DIN:
8513
•ISO:
3677
•Oznaka materiala:
B-Cu60Zn(Si)(Mn)
•EN-norma:
1044
•Dolžina:
500 mm
•Premer žice:
2,5 mm
•Temperatura taljenja min.:
890 °C
•Temperatura taljenja max.:
900 °C
•Vsebuje topilo:
Da
•Delovna temperatura:
900 °C
•Teža izdelka (na kos):
2592 g.
Priloge
Art.-Št.: 09875952
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

•Za trdo spajkanje/spajanje bakra, niklja, jekla ter za varjenje medenine in brona
•Delovna temperatura:
900 °C
•Območje taljenja:
890 – 900 °C Za ta izdelek veljajo predpisi o prepovedi kemikalij. Podrobne informacije o nevarnostih, ki izhajajo iz izdelka, o previdnostnih ukrepih pri pravilni uporabi, o ustreznem ravnanju v primeru razlitja ali drugega izpusta ter o zagotavljanju pravilnega odstranjevanja najdete v varnostnem listu.
Specifikacije izdelkov
* *
Premer žice x dolžina 2,5 x 500 mm
Teža vsebine 2,5 kg
Najnižja/najvišja temperatura taljenja 890 do 900 °C
Sestava spajke (delež po teži) 61 %
DIN Plošče za spajkanje in spajkanje z varjenjem; sestava, uporaba, tehnični dobavni pogoji
ISO Polnilo za mehko spajkanje, trdo spajkanje in varjenje - Označevanje (ISO 3677:1992); nemška različica EN ISO 3677:1995
Oznaka materiala Medeninasta spajka
Standard EN Spajkanje - Polnila; nemška različica prEN 1044:2006
Dolžina 500 mm
Premer žice 2,5 mm
Najnižja temperatura taljenja 890 °C
Največja temperatura taljenja 900 °C
Vsebuje tok Da
Delovna temperatura 900 °C
Teža izdelka (na kos) 2592.000 g
*
*
*

•Za trdo spajkanje/spajanje bakra, niklja, jekla ter za varjenje medenine in brona
•Delovna temperatura:
900 °C
•Območje taljenja:
890 – 900 °C Za ta izdelek veljajo predpisi o prepovedi kemikalij. Podrobne informacije o nevarnostih, ki izhajajo iz izdelka, o previdnostnih ukrepih pri pravilni uporabi, o ustreznem ravnanju v primeru razlitja ali drugega izpusta ter o zagotavljanju pravilnega odstranjevanja najdete v varnostnem listu.
Specifikacije izdelkov
Premer žice x dolžina 2,5 x 500 mm
Teža vsebine 2,5 kg
Najnižja/najvišja temperatura taljenja 890 do 900 °C
Sestava spajke (delež po teži) 61 %
DIN Plošče za spajkanje in spajkanje z varjenjem; sestava, uporaba, tehnični dobavni pogoji
ISO Polnilo za mehko spajkanje, trdo spajkanje in varjenje - Označevanje (ISO 3677:1992); nemška različica EN ISO 3677:1995
Oznaka materiala Medeninasta spajka
Standard EN Spajkanje - Polnila; nemška različica prEN 1044:2006
Dolžina 500 mm
Premer žice 2,5 mm
Najnižja temperatura taljenja 890 °C
Največja temperatura taljenja 900 °C
Vsebuje tok Da
Delovna temperatura 900 °C
Teža izdelka (na kos) 2592.000 g