Trdi lot št. 94


•Teža vsebine:
1 kg
•Temperatura taljenja min./max.:
710 do 880 °C
•Sestava deleža lota (utežni % Cu):
93,8 %
•Sestava deleža lota (utežni % P):
6,2 %
•DIN:
8513
•Oznaka materiala:
B-Cu94P
•EN-norma:
Na voljo v Različice: 2
PRIKAŽI IZVEDBE

•Za spajkanje brez topila bakrenih povezav v instalacijah za olje, plin in utekočinjen plin ter v ogrevalnih in pitnih instalacijah nad 28 x 1,5 mm dimenzij cevi. Pri spajkanju medenin ali rdeče litine je treba uporabiti dodatno topilo.
•Delovna temperatura:
730 °C
•Območje taljenja:
710–880 °C

Opozorilo


V lotu ni vsebovanega topila!
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•Za spajkanje brez topila bakrenih povezav v instalacijah za olje, plin in utekočinjen plin ter v ogrevalnih in pitnih instalacijah nad 28 x 1,5 mm dimenzij cevi. Pri spajkanju medenin ali rdeče litine je treba uporabiti dodatno topilo.
•Delovna temperatura:
730 °C
•Območje taljenja:
710–880 °C

Opozorilo


V lotu ni vsebovanega topila!
*
*
*