Trdi lot št. 2


•Premer žice x dolžina:
2,0 x 500 mm
•Teža vsebine:
1 kg
•Temperatura taljenja min./max.:
650 do 810 °C
•Sestava deleža lota (utežni % Ag):
2 %
•Sestava deleža lota (utežni % Cu):
91,8 %
•Sestava deleža lota (ut
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text
*
*
*