TRDI LOT ŠT. 2 L-AG2P 2,0MM 1KG


•Premer žice x dolžina:
2,0 x 500 mm
•Teža vsebine:
1 kg
•Temperatura taljenja min./max.:
650 do 810 °C
•Sestava deleža lota (utežni % Ag):
2 %
•Sestava deleža lota (utežni % Cu):
91,8 %
•Sestava deleža lota (utežni % P):
6,2 %
•DIN:
8513
•ISO:
3677
•Oznaka materiala:
B-Cu92PAg
•EN-norma:
1044
•Dolžina:
500 mm
•Premer žice:
2 mm
•Temperatura taljenja min.:
650 °C
•Temperatura taljenja max.:
810 °C
•Vsebuje topilo:
Ne
•Delovna temperatura:
710 °C
•Teža izdelka (na kos):
1022 g.
Priloge
Art.-Št.: 098752
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Specifikacije izdelkov
* *
Premer žice x dolžina 2,0 x 500 mm
Teža vsebine 1 kg
Najnižja/najvišja temperatura taljenja 650 do 810 °C
Sestava spajke (delež po teži) 2 %, 91.8 %
Sestava spajke (delež po teži, 6) 6.2 %
DIN Plošče za spajkanje in spajkanje z varjenjem; sestava, uporaba, tehnični dobavni pogoji
ISO Polnilo za mehko spajkanje, trdo spajkanje in varjenje - Označevanje (ISO 3677:1992); nemška različica EN ISO 3677:1995
Oznaka materiala Spajka za spajkanje med bakrom, Cu-Rophos 2
Standard EN Spajkanje - Polnila; nemška različica prEN 1044:2006
Dolžina 500 mm
Premer žice 2,0 mm
Najnižja temperatura taljenja 650 °C
Največja temperatura taljenja 810 °C
Vsebuje tok Ne
Delovna temperatura 710 °C
Teža izdelka (na kos) 1022.000 g
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Premer žice x dolžina 2,0 x 500 mm
Teža vsebine 1 kg
Najnižja/najvišja temperatura taljenja 650 do 810 °C
Sestava spajke (delež po teži) 2 %, 91.8 %
Sestava spajke (delež po teži, 6) 6.2 %
DIN Plošče za spajkanje in spajkanje z varjenjem; sestava, uporaba, tehnični dobavni pogoji
ISO Polnilo za mehko spajkanje, trdo spajkanje in varjenje - Označevanje (ISO 3677:1992); nemška različica EN ISO 3677:1995
Oznaka materiala Spajka za spajkanje med bakrom, Cu-Rophos 2
Standard EN Spajkanje - Polnila; nemška različica prEN 1044:2006
Dolžina 500 mm
Premer žice 2,0 mm
Najnižja temperatura taljenja 650 °C
Največja temperatura taljenja 810 °C
Vsebuje tok Ne
Delovna temperatura 710 °C
Teža izdelka (na kos) 1022.000 g