Krčljivi trak

Dvoplastni trak na osnovi butilkavčuka za trajno zrakotesno tesnjenje spojev in muff na prezračevalnih kanalih, spiralnih ceveh in fleksibilnih ceveh v zračno-tehničnih napravah

  • Osnova lepila: Butilkavčuk
  • Ločilna plast: Folija
  • Nosilni material: PE-folija
  • Barva: Srebrno siva (nosilni material)
  • Dolžina: 15 m
  • Širina: 50 mm
  • Skupna debelina: 0,6 mm
  • Debelina butilne mase: 0,52 mm
  • Debelina nosilnega materiala: 0,08 mm
  • Gradbeni razred / Pogoj: B2 - normalno vnetljiv / po DIN 4102
  • Temperatura obdelave min./maks.: 5 do 40 °C
  • Temperaturna odpornost min./maks.: -30 do 80 °C
  • Brez svinca (< 0,1 %): Da
  • Brez kositra (< 0,1 %): Da
  • SVHC po REACH < 0,1 %: Da
  • Brez kloriranih parafinov (< 0,1 %): Da
  • Brez topil (< 1 %): Da
  • Brez KWS-mehčalcev (< 0,1 %): Da
  • Brez halogeniranih potisnih plinov (< 0,1 %): Da
  • Brez heksabromciklododekana (< 0,1 %): Da
  • Brez granulata iz starih pnevmatik: Da.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Folie je mehansko obremenljiva in odporna proti trganju

  • Glave vijakov se lahko brez težav prekrijejo
  • Lepilo je brez vonja in ne vsebuje topil, kloriranih ogljikovodikov ali aromatov
  • Brez neprijetnih vonjav med obdelavo ali kasnejšo uporabo naprave
  • Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih načinov uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, se to izvaja z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naših dolžnosti, določenih s pogodbo, ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Folie je mehansko obremenljiva in odporna proti trganju

  • Glave vijakov se lahko brez težav prekrijejo
  • Lepilo je brez vonja in ne vsebuje topil, kloriranih ogljikovodikov ali aromatov
  • Brez neprijetnih vonjav med obdelavo ali kasnejšo uporabo naprave
  • Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih načinov uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, se to izvaja z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naših dolžnosti, določenih s pogodbo, ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
*
*
*