Tesnilni lepilni trakovi
Popular products from category Tesnilni lepilni trakovi
TRAK TESNILNI EPDM-3X30MM-L10M
0875850330
Izjemno odporen na staranje in vremenske vplive, tesnilni trak za zahtevne trajne tesnitve v notranjih in zunanjih prostorih. Maksimalna zaščita pred vdorom vode. Visoka povratna sila in fleksibilnost materiala.
- Nosilni material: Etilen-propilen-dien-kavčuk
- Osnova lepila: Akrilatna disperzija
- Barva: Črna
- Širina: 30 mm
- Dolžina: 10 m
- Skupna debelina: 3 mm
- Število zvitkov: 10 kos
- Temperatura obdelave min.: 5 °C
- Temperatura obdelave max.: 30 °C
- Temperaturna obstojnost min./max.: -30 do 100 °C
- UV obstojnost: Da, pri izpostavljenosti vremenskim vplivom
- Brez topil: Da
- Rok trajanja od proizvodnje: 24 mesecev
- Rok trajanja od proizvodnje Pogoji: pri 20°C.
TRAK TESNILNI-BUTILNI-ZA ŽEBLJE-1X40MM-30M
0875852140
Preizkušen dvostranski tesnilni trak za dežno varno tesnjenje prebojev z žeblji in vijaki pri podstrešnih folijah in podložnih membranah.
- Osnova lepila: Sintetični kavčuk
- Barva: Siva
- Skupna debelina: 1 mm
- Dolžina: 30 m
- Širina: 40 mm
- UV obstojnost: 3 mesece, pri izpostavljenosti vremenskim vplivom
- Temperatura obdelave min.: 5 °C
- Temperatura obdelave max.: 35 °C
- Temperaturna obstojnost min.: -40 °C
- Temperaturna obstojnost max.: 90 °C
- Rok trajanja od proizvodnje: 24 mesecev
- Rok trajanja od proizvodnje Pogoji: pri 20°C.