Tesnilni lepilni trakovi
/
BITUMENSKI TESNILNI TRAK-(ROLL-PLUS)-500MMX15M
BITUMENSKI TESNILNI TRAK-(ROLL-PLUS)-500MMX15M
Priloge
Art.-Št.:
0875631500
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
Kemijska osnova
Bitumen
Material podlage
Polietilenska folija
Barva
Črna
Dolžina
15 m
Širina
500 mm
Celotna debelina
1,5 mm
Debelina nosilca
0,1 mm
Min./max. temperatura obdelave
-5 do 40 °C
Min./max. temperaturna odpornost
-30 do 70 °C
Odpornost proti
Voda
Rok uporabnosti od proizvodnje/področij
24 mesecev / suho, pri sobni temperaturi
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Kemijska osnova
Bitumen
Material podlage
Polietilenska folija
Barva
Črna
Dolžina
15 m
Širina
500 mm
Celotna debelina
1,5 mm
Debelina nosilca
0,1 mm
Min./max. temperatura obdelave
-5 do 40 °C
Min./max. temperaturna odpornost
-30 do 70 °C
Odpornost proti
Voda
Rok uporabnosti od proizvodnje/področij
24 mesecev / suho, pri sobni temperaturi
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: