TRAK TESNILNI-U200-SK-SIV-B70MM-L50M

Priloge
Art.-Št.: 0875592070
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Barva Antracit
Material podlage Polipropilenski flis
Vrsta materiala membrane Kopolimer polietilena
Širina 70 mm
DEBELINA 0,35 mm
Dolžina zvitka 50 m
Min./max. temperatura obdelave 5 do 45 °C
Min./max. temperaturna odpornost -40 do 80 °C
Min. odpornost proti dežju (pritisk)/pogoji 600 Pa / v skladu s standardom DIN EN 1027
Razred gradbenega materiala / pogoji B2 - Običajno vnetljiv / v skladu z DIN 4102, v skladu s potrdilom o preskusu P-NDS04-779
Ultravijolična odpornost 3 mesece, vremenske razmere na prostem
Debelina zračne plasti, enakovredna paroprepustnosti 0,5 m / pri 90-odstotni vlažnosti
Odpornost proti 0 - se ne uporablja
Rok uporabnosti od proizvodnje/področij 12 mesecev / pri 20 °C
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Barva Antracit
Material podlage Polipropilenski flis
Vrsta materiala membrane Kopolimer polietilena
Širina 70 mm
DEBELINA 0,35 mm
Dolžina zvitka 50 m
Min./max. temperatura obdelave 5 do 45 °C
Min./max. temperaturna odpornost -40 do 80 °C
Min. odpornost proti dežju (pritisk)/pogoji 600 Pa / v skladu s standardom DIN EN 1027
Razred gradbenega materiala / pogoji B2 - Običajno vnetljiv / v skladu z DIN 4102, v skladu s potrdilom o preskusu P-NDS04-779
Ultravijolična odpornost 3 mesece, vremenske razmere na prostem
Debelina zračne plasti, enakovredna paroprepustnosti 0,5 m / pri 90-odstotni vlažnosti
Odpornost proti 0 - se ne uporablja
Rok uporabnosti od proizvodnje/področij 12 mesecev / pri 20 °C