TRAK TESNILNI-3X60MM-10M

Priloge
Art.-Št.: 0875850160
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Material PE - polietilen
Lepilna osnova Akrilatna disperzija
Barva Antracit
Celotna debelina 3 mm
Dolžina 10 m
Širina 60 mm
Ultravijolična odpornost 2 leti, vremenske razmere na prostem
Min. temperatura obdelave 0 °C
Maksimalna temperatura obdelave 40 °C
Min. temperaturna odpornost -40 °C
Največja temperaturna odpornost 90 °C
Rok trajanja od proizvodnje 24 mesecev
Brez topil Da
Pogoji za ohranitev roka uporabnosti od proizvodnje pri 20 °C
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Material PE - polietilen
Lepilna osnova Akrilatna disperzija
Barva Antracit
Celotna debelina 3 mm
Dolžina 10 m
Širina 60 mm
Ultravijolična odpornost 2 leti, vremenske razmere na prostem
Min. temperatura obdelave 0 °C
Maksimalna temperatura obdelave 40 °C
Min. temperaturna odpornost -40 °C
Največja temperaturna odpornost 90 °C
Rok trajanja od proizvodnje 24 mesecev
Brez topil Da
Pogoji za ohranitev roka uporabnosti od proizvodnje pri 20 °C