Set spiralnih svedrov za kovino DIN338 HSS, 29 kosov
Natančni svedri za jeklo za splošno, široko uporabo v jeklu do trdnosti 850 N/mm² in litem železu. Na voljo v sistemski kaseti ORSY®, vključno s štirimi dodatnimi vmesnimi velikostmi dia. 3,3, 4,2, 6,8 in 10,2 mm za navoje M3-M12.
20 % manjša podajalna sila v primerjavi z običajnimi svedri ter hitrejše napredovanje in bolj nežen način dela
- • Optimiziran dizajn razdelilne točke
Natančno vrtanje brez centriranja, tudi na ukrivljenih površinah
- • Optimizirana delilna točka
Idealno za izvrtine z jedrom
- • Zelo natančno tanjšanje konic za natančne vrtalne luknje
Odlične adhezivne lastnosti hladilnih maziv in zmanjšana nagnjenost k nabiranju usedlin materiala
Primerna za sistem ORSY®, kompaktna in praktična sistemska kaseta z uporabnimi podrobnostmi, kot so zlaganje, optimiziran spoj in preprosto odpiranje.
Opozorilo
- Dia. 13,0 mm steblo svedra je zmanjšano na dia. 12,7 mm.
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct