Svedri za kovino
Popular products from category Svedri za kovino
Set svedrov DIN338 HSS v sistemskem kovčku, 155 kosov
Cenovno ugodni, robustni svedri za jeklo za uporabo v jeklu do trdnosti 850 N/mm².
SVEDER SPIRALNI-ZA KOVINO-DIN1869-HSS-R1-D6,5
Izjemno dolg sveder za globoko vrtanje v kaljeno ali visoko trdno jeklo do trdnosti 850 N/mm², v lito železo in v kompozitne materiale (npr. plastične profile z jeklenim jedrom).
Spiralni sveder za kovino DIN338 HSS 1
Precizen sveder za splošne, široke uporabe v jeklu do 1000 N/mm² trdnosti ter v litinah.
- Primeren za vrste strojev: ročni vrtalniki, akumulatorski vrtalniki, stebrni vrtalniki
- Obdelovalni material: jeklo, lito železo
- Kakovost: ZEBRA-Premium
- Norma / dolžina vrtanja: DIN 338 / 5xD
- Oblika stebla: Valjasta
- Površina: Vaposirizirana
- Rezalni material: HSS
- Tip: N
- Kotni kot: 130 stopinj
- Vzdržljivost (točkovni sistem): 3 od 4 točk
- Hitrost vrtanja (točkovni sistem): 3 od 4 točk
- Kakovost vrtine (točkovni sistem): 3 od 4 točk
- Vsestranskost (točkovni sistem): 2 od 4 točk
- Vrtalno vedenje (točkovni sistem): 3 od 4 točk
- Primernost za ročni vrtalnik: 3 od 4 točk
- Primernost za akumulatorski vrtalnik: 3 od 4 točk
- Primernost za stebrni vrtalnik: 3 od 4 točk
- Primernost za CNC obdelovalni center: 1 od 4 točk
- Samo-centriranje: Da
- Primeren za natezno trdnost do: 1000 N/mm²
Podskupina materialov: Splošna konstrukcijska jekla, legirana kaljena jekla, lito železo, grafitno lito železo, kaljeno železo, zlitine magnezija, legiran baker, mehka medenina, kratkoodrezna medenina, plastični materiali (termoplastični in termosetni)
Spiralni stopničasti sveder HSS Smartstep
Stopničasti sveder z edinstveno tehnologijo SMART STEP in dinamično ukrivljenim naklonom med posameznimi stopenjskimi prehodi za izjemno hitro in udobno uporabo v vseh običajnih materialih z debelino materiala do 3,5 mm.