Sveder za točkovne zvare HSCO, DIN1897

Izjemno trpežen sveder za točkasto varjenje z Magma-multislojno prevleko za odstranjevanje varjenih točk s pomočjo ročnih vrtalnih strojev na visoko trdnostnih karoserijskih pločevinah do 1.200 N/mm² trdnosti pri vseh vrstah vozil.

  • Kakovost: Würth-standard
  • Rezalni material: HSCo
  • Površina: Magma Multilayer prevleka
  • Primeren za natezno trdnost do: 1200 N/mm²
  • Oblika stebla: Valjasta
  • Tip: DIN 1897 Longlife
  • Vzdržljivost (točkovni sistem): 3 od 4 točk
  • Hitrost vrtanja (točkovni sistem): 3 od 4 točk
  • Kakovost vrtine (točkovni sistem): 4 od 4 točk
  • Vsestranskost (točkovni sistem): 3 od 4 točk
  • Obnašanje pri vrtanju (točkovni sistem): 3 od 4 točk
Na voljo v Različice: 4
PRIKAŽI IZVEDBE

Posebna Magma Multilayer prevleka

  • Do 9x daljša življenjska doba v primerjavi z neprevlečenimi svedri za točkasto varjenje
  • Do 2x daljša življenjska doba v primerjavi z običajnimi prevlekami (toplotna obstojnost do 800 °C), npr. TiN
  • Do 50 % večja hitrost rezanja v primerjavi z neprevlečenimi svedri za točkasto varjenje

Izjemno stabilna geometrija konice za zahtevne pogoje vrtanja z vsemi običajnimi ročnimi vrtalniki

Optimizirana geometrija konice za daljšo življenjsko dobo v primerjavi z običajnimi svedri za točkasto varjenje

Zelo dobro centriranje svedra na varjeni točki in natančno vrtanje

115° centrirna konica

Brez robov pri vrtanju

180° kot konice na robovih

Embalaža izdelka iz 100 % PCR (reciklirana plastika iz gospodinjskih odpadkov), 100 % reciklabilna

Opomba

  • Ni primeren za uporabo v pnevmatskih strojih (npr. Vario-Drill, Spitznagel itd.)
  • Ne uporabljajte vrtalnega stroja z udarnim vpenjalom ali vreteni
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Posebna Magma Multilayer prevleka

  • Do 9x daljša življenjska doba v primerjavi z neprevlečenimi svedri za točkasto varjenje
  • Do 2x daljša življenjska doba v primerjavi z običajnimi prevlekami (toplotna obstojnost do 800 °C), npr. TiN
  • Do 50 % večja hitrost rezanja v primerjavi z neprevlečenimi svedri za točkasto varjenje

Izjemno stabilna geometrija konice za zahtevne pogoje vrtanja z vsemi običajnimi ročnimi vrtalniki

Optimizirana geometrija konice za daljšo življenjsko dobo v primerjavi z običajnimi svedri za točkasto varjenje

Zelo dobro centriranje svedra na varjeni točki in natančno vrtanje

115° centrirna konica

Brez robov pri vrtanju

180° kot konice na robovih

Embalaža izdelka iz 100 % PCR (reciklirana plastika iz gospodinjskih odpadkov), 100 % reciklabilna

Opomba

  • Ni primeren za uporabo v pnevmatskih strojih (npr. Vario-Drill, Spitznagel itd.)
  • Ne uporabljajte vrtalnega stroja z udarnim vpenjalom ali vreteni
*
*
*