PAROPREPUSTNA FOLIJA-WUTOP TRIO-180G

Priloge
Art.-Št.: 0681100180
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Specifikacije izdelkov
* *
Teža premaza na m² 180 g
Dolžina zvitka 50 m
Širina zvitka 1.5 m
Območje 75 m²
Število zvitkov na paleti 30 KOSOV
Material Polipropilenov flis/mikroporozna polipropilenska membrana
Min./max. temperaturna odpornost -40 do +80 °C
Razred gradbenega materiala / pogoji E - Običajno vnetljiv / v skladu z DIN EN 13501-1
Debelina zračne plasti, enakovredna paroprepustnosti 0,02 m / v skladu s standardom EN ISO 12572
Odpornost proti preboju vode Razred W1, v skladu z EN 13859, 4.3.2.1
Odpornost proti propagaciji trganja v vzdolžni smeri 230 N
Odpornost proti propagaciji trganja diagonalno 260 N
Natezna sila v vzdolžni smeri na 100 mm 310 N
Natezna sila diagonalno na 100 mm 310 N
Primerno za provizorične strehe/začasno pokritje 3 tedne
Razred gradbenega materiala E - Običajno vnetljiv || Običajno vnetljiv, sprejemljivo obnašanje pri požaru | E - Običajno vnetljiv
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Teža premaza na m² 180 g
Dolžina zvitka 50 m
Širina zvitka 1.5 m
Območje 75 m²
Število zvitkov na paleti 30 KOSOV
Material Polipropilenov flis/mikroporozna polipropilenska membrana
Min./max. temperaturna odpornost -40 do +80 °C
Razred gradbenega materiala / pogoji E - Običajno vnetljiv / v skladu z DIN EN 13501-1
Debelina zračne plasti, enakovredna paroprepustnosti 0,02 m / v skladu s standardom EN ISO 12572
Odpornost proti preboju vode Razred W1, v skladu z EN 13859, 4.3.2.1
Odpornost proti propagaciji trganja v vzdolžni smeri 230 N
Odpornost proti propagaciji trganja diagonalno 260 N
Natezna sila v vzdolžni smeri na 100 mm 310 N
Natezna sila diagonalno na 100 mm 310 N
Primerno za provizorične strehe/začasno pokritje 3 tedne
Razred gradbenega materiala E - Običajno vnetljiv || Običajno vnetljiv, sprejemljivo obnašanje pri požaru | E - Običajno vnetljiv