FOLIJA-PARNAZAPORA-WUTOP-REFLEX130

Priloge
Art.-Št.: 0681100130
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Specifikacije izdelkov
* *
Teža premaza na m² 85 g
Dolžina zvitka 50 m
Širina zvitka 1.5 m
Debelina folije 0,2 mm
Material PE - polietilen
Natezna sila diagonalno na 100 mm 200 N
Natezna sila v vzdolžni smeri na 100 mm 200 N
Min./max. temperatura obdelave -40 do 80 °C
Teža zvitka 6375 g
Število na paleto 50 KOSOV
Odpornost proti preboju vode Razred W1, v skladu z EN 13859, 4.3.2.1
Odpornost proti propagaciji trganja diagonalno 100 N
Odpornost proti propagaciji trganja v vzdolžni smeri 100 N
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Teža premaza na m² 85 g
Dolžina zvitka 50 m
Širina zvitka 1.5 m
Debelina folije 0,2 mm
Material PE - polietilen
Natezna sila diagonalno na 100 mm 200 N
Natezna sila v vzdolžni smeri na 100 mm 200 N
Min./max. temperatura obdelave -40 do 80 °C
Teža zvitka 6375 g
Število na paleto 50 KOSOV
Odpornost proti preboju vode Razred W1, v skladu z EN 13859, 4.3.2.1
Odpornost proti propagaciji trganja diagonalno 100 N
Odpornost proti propagaciji trganja v vzdolžni smeri 100 N