FASADNA FOLIJA-STAMISOL PERFORM FI-2SK

Črna membrana za uporabo na zaprtih ali odprtih fasadah do širine rež 30 mm in z odprtim deležem do 30 %

  • Izvedba: z lepilnim trakom
  • Površinska teža na m²: 145 g
  • Dolžina zvitka: 40 m
  • Širina zvitka: 2,5 m
  • Material: Poliestrska vlakna
  • Temperaturna odpornost min./max.: -40 do 100 °C
  • Debelina: 0,5 mm
  • Primernost kot začasna kritina / izpostavljenost vremenskim vplivom: 4 mesece
  • UV-odpornost: Trajno
  • Barva: Črna
  • Difuzijska debelina zračne plasti / pogoj: 0,15 m / po DIN EN 12572 C
  • Odpornost proti prehodu vode: W1
  • Odpornost proti trganju (vzdolžno): 200 N
  • Odpornost proti trganju (prečno): 220 N
  • Natezna trdnost vzdolžno pri 50 mm: 280 N
  • Natezna trdnost prečno pri 50 mm: 240 N.
Priloge
Art.-Št.: 0681001102
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

• Zelo odporna proti UV-žarkom, vročini in vlagi

  • • Dolgoročno ščiti steno pred vodo in vetrom
  • • Zračna, preprečuje tveganje kondenzacije in omogoča uporabo toplotne izolacije
  • • Razred požarne odpornosti po EN 13501-1 B-s1, d0
  • Opomba
  • Stamisol sekundarne kritine in fasadne folije se smejo kombinirati samo z dodatnimi izdelki iz sistema Stamisol!
  • Mehanske lastnosti, navedene v produktnih informacijah, so povprečne vrednosti s toleranco ±10 %.
Specifikacije izdelkov
* *
Oblikovanje S samolepilnimi trakovi
Teža premaza na m² 145 g
Dolžina zvitka 40 m
Širina zvitka 2.5 m
Območje 100 m²
Število zvitkov na paleti 39 KOSOV
Material Poliester flis
Min./max. temperaturna odpornost -40 do 100 °C
DEBELINA 0,5 mm
Primerno za provizorične strehe/začasno pokritje 4 mesece
Ultravijolična odpornost Trajno
Barva Črna
Razred gradbenega materiala / pogoji B-s1, d0 - slabo vnetljiv / v skladu z DIN EN 13501-1
Debelina zračne plasti, enakovredna paroprepustnosti 0,15 m / v skladu z DIN EN 12572 C
Odpornost proti preboju vode Razred W1, v skladu z EN 13859, 4.3.2.1
Odpornost proti propagaciji trganja v vzdolžni smeri 200 N
Odpornost proti propagaciji trganja diagonalno 220 N
Natezna sila v vzdolžni smeri na 100 mm 280 N
Natezna sila diagonalno na 100 mm 240 N
*
*
*

• Zelo odporna proti UV-žarkom, vročini in vlagi

  • • Dolgoročno ščiti steno pred vodo in vetrom
  • • Zračna, preprečuje tveganje kondenzacije in omogoča uporabo toplotne izolacije
  • • Razred požarne odpornosti po EN 13501-1 B-s1, d0
  • Opomba
  • Stamisol sekundarne kritine in fasadne folije se smejo kombinirati samo z dodatnimi izdelki iz sistema Stamisol!
  • Mehanske lastnosti, navedene v produktnih informacijah, so povprečne vrednosti s toleranco ±10 %.
Specifikacije izdelkov
Oblikovanje S samolepilnimi trakovi
Teža premaza na m² 145 g
Dolžina zvitka 40 m
Širina zvitka 2.5 m
Območje 100 m²
Število zvitkov na paleti 39 KOSOV
Material Poliester flis
Min./max. temperaturna odpornost -40 do 100 °C
DEBELINA 0,5 mm
Primerno za provizorične strehe/začasno pokritje 4 mesece
Ultravijolična odpornost Trajno
Barva Črna
Razred gradbenega materiala / pogoji B-s1, d0 - slabo vnetljiv / v skladu z DIN EN 13501-1
Debelina zračne plasti, enakovredna paroprepustnosti 0,15 m / v skladu z DIN EN 12572 C
Odpornost proti preboju vode Razred W1, v skladu z EN 13859, 4.3.2.1
Odpornost proti propagaciji trganja v vzdolžni smeri 200 N
Odpornost proti propagaciji trganja diagonalno 220 N
Natezna sila v vzdolžni smeri na 100 mm 280 N
Natezna sila diagonalno na 100 mm 240 N