Sidrne palice

Popular products from category Sidrne palice

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Sidrna palica-WIT-DIN976-B

Za WIT injekcijske sisteme v betonu in zidovju

  • Tip oznake: WIT-GWDSTG
  • Dolžina vložka (l): 1000 mm
  • Material: jeklo.
Različice: 9
Prikaži vse

Sidrna palica-WIT-DIN976-B-A4

  • Za WIT injekcijske sisteme v beton in zidovje
  • Oznaka tipa: WIT-GWDSTG
  • Razred trdnosti: 70
  • Dolžina sidra (l): 1000 mm
  • Material: Nerjavno jeklo A4
Različice: 6
Prikaži vse

SIDRNA PALICA-(WIT-AS)-A2K-20-M12X125

0903451121

Zidovje

  • Tip oznake: WIT-AS
  • Razred trdnosti: 5.8
  • Potrebna injekcijska malta: WIT-VM 250
  • Dovoljenje: ETA-13/1040
  • Material: jeklo
  • Površina: pocinkana.

SIDRNA PALICA-(WIT-AS)-A4-10-M8X65/50

0903452071

Zidovje

  • Tip oznake: WIT-AS A4
  • Razred trdnosti: 70
  • Potrebna injekcijska malta: WIT-VM 250
  • Dovoljenje: ETA-13/1040
  • Material: nerjaveče jeklo A4
  • Površina: gladka.

Sidrni vijak W-VIZ-A/S A2K

Oznaka tipa: W-VIZ-A/S

  • Potrebna injekcijska malta: WIT-VM 100, WIT-Express, WIT-VIZ, WIT-VIZ express
  • Odobritev: ETA-04/0095
  • Material: Jeklo
  • Površina: Pocinkana.
Različice: 15
Prikaži vse

Sidrni vijak W-VIZ-A/A4

Oznaka tipa: W-VIZ-A/A4

  • Potrebna injekcijska malta: WIT-VM 100, WIT-Express, WIT-VIZ, WIT-VIZ express
  • Odobritev: ETA-04/0095
  • Material: Nerjaveče jeklo A4.
Različice: 4
Prikaži vse

Sidrne palice

Close
Filtriraj po Pobriši vse
Nedavno ogledani izdelki