Sidrna palica-WIT-DIN976-B

Za WIT injekcijske sisteme v betonu in zidovju

  • Tip oznake: WIT-GWDSTG
  • Dolžina vložka (l): 1000 mm
  • Material: jeklo.
Na voljo v Različice: 9
PRIKAŽI IZVEDBE

Sidrna palica je del naslednjih dovoljenj:

  • •Injektorski sistem ALLROUNDER WIT-VM 250, opcija 1: ETA-12/0164
  • •Injektorski sistem WIT-Nordic, opcija 1: ETA-12/0164
  • •Injektorski sistem BETON-MULTI WIT-UH 300, opcija 1: ETA-17/0127
  • •Injektorski sistem PURE-EPOXY WIT-PE 1000, opcija 1: ETA-19/0542
  • •Injektorski sistem WIT-PE 500, opcija 1: ETA-09/0040
  • •Injektorski sistem BASIC WIT-PM 200, opcija 7: ETA-12/0569
  • •Injektorski sistem BASIC WIT-PM 200, zidovje: ETA-13/0037
  • •Injektorski sistem ALLROUNDER WIT-VM 250, zidovje: ETA-16/0757
  • •Injektorski sistem WIT-Nordic, zidovje: ETA-16/0757
  • Za načrtovanje in dimenzioniranje vaše montaže priporočamo programsko opremo Würth Technical Software.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Sidrna palica je del naslednjih dovoljenj:

  • •Injektorski sistem ALLROUNDER WIT-VM 250, opcija 1: ETA-12/0164
  • •Injektorski sistem WIT-Nordic, opcija 1: ETA-12/0164
  • •Injektorski sistem BETON-MULTI WIT-UH 300, opcija 1: ETA-17/0127
  • •Injektorski sistem PURE-EPOXY WIT-PE 1000, opcija 1: ETA-19/0542
  • •Injektorski sistem WIT-PE 500, opcija 1: ETA-09/0040
  • •Injektorski sistem BASIC WIT-PM 200, opcija 7: ETA-12/0569
  • •Injektorski sistem BASIC WIT-PM 200, zidovje: ETA-13/0037
  • •Injektorski sistem ALLROUNDER WIT-VM 250, zidovje: ETA-16/0757
  • •Injektorski sistem WIT-Nordic, zidovje: ETA-16/0757
  • Za načrtovanje in dimenzioniranje vaše montaže priporočamo programsko opremo Würth Technical Software.
*
*
*