Sidrna palica-WIT-DIN976-B-A4

  • Za WIT injekcijske sisteme v beton in zidovje
  • Oznaka tipa: WIT-GWDSTG
  • Razred trdnosti: 70
  • Dolžina sidra (l): 1000 mm
  • Material: Nerjavno jeklo A4
Na voljo v Različice: 6
PRIKAŽI IZVEDBE

Trdnost A4-70

Sidrna palica je del naslednjih odobritev:

  • Injekcijski sistem ALLROUNDER WIT-VM 250, Opcija 1: ETA-12/0164
  • Injekcijski sistem WIT-Nordic, Opcija 1: ETA-16/0164
  • Injekcijski sistem BETON-MULTI WIT-UH 300, Opcija 1: ETA-17/0127
  • Injekcijski sistem PURE-EPOXY WIT-PE 1000, Opcija 1: ETA-19/0542
  • Injekcijski sistem WIT-PE 500, Opcija 1: ETA-09/0040
  • Injekcijski sistem BASIC WIT-PM 200, Opcija 7: ETA-12/0569
  • Injekcijski sistem BASIC WIT-PM 200, Zidovje: ETA-13/0037
  • Injekcijski sistem ALLROUNDER WIT-VM 250, Zidovje: ETA-16/0757
  • Injekcijski sistem WIT-Nordic, Zidovje: ETA-16/0757

Za načrtovanje in dimenzioniranje montaže priporočamo uporabo programske opreme Würth Technical Software.

Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Trdnost A4-70

Sidrna palica je del naslednjih odobritev:

  • Injekcijski sistem ALLROUNDER WIT-VM 250, Opcija 1: ETA-12/0164
  • Injekcijski sistem WIT-Nordic, Opcija 1: ETA-16/0164
  • Injekcijski sistem BETON-MULTI WIT-UH 300, Opcija 1: ETA-17/0127
  • Injekcijski sistem PURE-EPOXY WIT-PE 1000, Opcija 1: ETA-19/0542
  • Injekcijski sistem WIT-PE 500, Opcija 1: ETA-09/0040
  • Injekcijski sistem BASIC WIT-PM 200, Opcija 7: ETA-12/0569
  • Injekcijski sistem BASIC WIT-PM 200, Zidovje: ETA-13/0037
  • Injekcijski sistem ALLROUNDER WIT-VM 250, Zidovje: ETA-16/0757
  • Injekcijski sistem WIT-Nordic, Zidovje: ETA-16/0757

Za načrtovanje in dimenzioniranje montaže priporočamo uporabo programske opreme Würth Technical Software.

*
*
*