Sidrni vijak W-VIZ-A/S A2K
Oznaka tipa: W-VIZ-A/S
- Potrebna injekcijska malta: WIT-VM 100, WIT-Express, WIT-VIZ, WIT-VIZ express
- Odobritev: ETA-04/0095
- Material: Jeklo
- Površina: Pocinkana.
•Montiranje skozi (M10 do M24) in predhodno montiranje (M8 do M24)
- •Visoke nosilnosti, majhne osi in robni razmiki
- •Injekcijski vložek je primeren za razpokani beton (napetostno območje betona) in nerazpokani beton (območje tlačne obremenitve betona)
- •Vrtine lahko izdelate s kladivnim vrtanjem (W-VIZ M8 do M24), sesalnim vrtanjem (W-VIZ M10 do M24) in diamantnim vrtanjem (W-VIZ M10 do M24)
- •Sidranje z nizkim pritiskom omogoča majhne robne in osi razmike
- •Geometrija sidrne palice omogoča varno dodatno raztezanje
- •Strojno čiščenje vrtine: Enostavno ravnanje, zelo dobro čiščenje vrtine, visoke nosilnosti
- •Močninsko/vrtljaj nadzorovano širjenje vložka iz galvaniziranega jekla v velikostih M8, M10, M12, M16, M20 in M24
- •Prenos moči poteka preko mehanskega vpenjanja posameznih konusov v vezni malti in dalje preko kombinacije nosilnih in trenjskih sil v sidrnem temelju (beton)
- Opomba
- Primerna injekcijska malta: WIT-VIZ, WIT-VIZ Express
- •Evropska tehnična ocena ETA-04/0095 za posamezno pritrditev, opcija 1, razpokani in nerazpokani beton, potres C1 in C2
- •Odpornost proti požaru: F30, F60, F90 in F120
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct