Trd korekturni vosek

Za zapolnitev večjih poškodb na površini ali robovih, ki bodo kasneje podvržene večjim obremenitvam.

  • Kemična osnova: Vosek
  • Čas obdelave min.: 3 min
  • Čas obdelave max.: 5 min
  • Temperatura mehkega točenja: 76 °C
  • Temperatura mehkega točenja pogoji: po ISO 2207
  • Temperatura kapljanja min.: 81 °C
  • Temperatura kapljanja pogoji: po DIN 51801
  • Plamenišče min.: 100 °C
  • Površine z dobro oprijemljivostjo: Mehki in trdi les, Plastika
  • Topnost v vodi: Ne
  • Rok uporabnosti od izdelave: 4 leta
  • Rok uporabnosti od izdelave pogoji: pri sobni temperaturi.
Na voljo v Različice: 4
PRIKAŽI IZVEDBE

Visoka trdnost

  • • Posebej za popravila z visoko obremenitvijo, ki so na površini
  • • Visoka odpornost proti obrabi
  • Stroškovno ugodna popravila
  • Namesto zamenjave ali obsežne nove obdelave celotne površine.
  • Opomba
  • Upoštevajte, da ima les naravno barvo, ki je odvisna od številnih različnih dejavnikov (npr. izvor, natančna vrsta drevesa, obdelava površine itd.). Zato se neopazna retuširanja nikoli ne sme izvesti z eno samo barvo voska.
  • Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je potrebno izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnosti uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke nudi tehnične informacije ali svetovanje, to počne z izključitvijo kakršnekoli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo konstantno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj pa si pridržujemo pravico.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Visoka trdnost

  • • Posebej za popravila z visoko obremenitvijo, ki so na površini
  • • Visoka odpornost proti obrabi
  • Stroškovno ugodna popravila
  • Namesto zamenjave ali obsežne nove obdelave celotne površine.
  • Opomba
  • Upoštevajte, da ima les naravno barvo, ki je odvisna od številnih različnih dejavnikov (npr. izvor, natančna vrsta drevesa, obdelava površine itd.). Zato se neopazna retuširanja nikoli ne sme izvesti z eno samo barvo voska.
  • Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je potrebno izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnosti uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke nudi tehnične informacije ali svetovanje, to počne z izključitvijo kakršnekoli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo konstantno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj pa si pridržujemo pravico.
*
*
*