Retuširni vosek

Za zapolnitev in hkratno retuširanje finih prask, manjših lukenj in odrgnin.

  • Kemična osnova: Vosek
  • Gostota: 0,92 g/cm³
  • Temperatura mehkega točenja: 50 °C
  • Temperatura mehkega točenja pogoji: po ISO 2207
  • Temperatura kapljanja min.: 60 °C
  • Temperatura kapljanja pogoji: po DIN 51801
  • Plamenišče min.: 180 °C
  • Viskoznost max.: 100 mPas
  • Viskoznost pogoji: pri 120°C
  • Površine z dobro oprijemljivostjo: Les, Plastika, Papirnata folija
  • Topnost v vodi: Ne
  • Rok uporabnosti od izdelave: 4 leta.
Na voljo v Različice: 2
PRIKAŽI IZVEDBE

• Velika izbira barv za številne različne lesene barvne tone

  • • Enostavna uporaba omogoča hitro zapolnjevanje manjših prask, razpok in odprtih fug
  • • Stroškovno ugodna popravila namesto zamenjave ali obsežne nove obdelave celotne površine
  • • Nizka mehanska trdnost
  • Opomba
  • Upoštevajte, da ima les naravno barvo, ki je odvisna od številnih različnih dejavnikov (npr. izvor, natančna vrsta drevesa, obdelava površine itd.). Zato se neopazna retuširanja nikoli ne sme izvesti z eno samo barvo voska.
  • Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je potrebno izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnosti uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke nudi tehnične informacije ali svetovanje, to počne z izključitvijo kakršnekoli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo konstantno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj pa si pridržujemo pravico.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

• Velika izbira barv za številne različne lesene barvne tone

  • • Enostavna uporaba omogoča hitro zapolnjevanje manjših prask, razpok in odprtih fug
  • • Stroškovno ugodna popravila namesto zamenjave ali obsežne nove obdelave celotne površine
  • • Nizka mehanska trdnost
  • Opomba
  • Upoštevajte, da ima les naravno barvo, ki je odvisna od številnih različnih dejavnikov (npr. izvor, natančna vrsta drevesa, obdelava površine itd.). Zato se neopazna retuširanja nikoli ne sme izvesti z eno samo barvo voska.
  • Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je potrebno izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnosti uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke nudi tehnične informacije ali svetovanje, to počne z izključitvijo kakršnekoli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo konstantno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj pa si pridržujemo pravico.
*
*
*