Rokavice za električarje P-1000

Električno izolacijske zaščitne rokavice po EN 60903, razred 0, za dela na električnih napravah in električnih vozilih. Dodatna zaščita z zaščito pred električnim oblokom (preskus) razreda 2 po EN 61482-1-2.

  • Dolžina: 410 mm
  • Debelina materiala: 1 mm
  • Material: lateks
  • Barva: rdeča
  • Standardi: EN 60903, EN 61482-1-2, IEC 60903
  • Razred po EN / IEC 60903: 0 – delovna napetost < 1000 V
  • Razred zaščite pred električnim oblokom (APC): razred 2
  • Nazivna uporaba (izmenična napetost): 1000 V/AC
  • Nazivna uporaba (enosmerna napetost): 1500 V/DC
  • Preizkusna napetost (izmenična): 5000 V/AC
  • Preizkusna napetost (enosmerna): 10000 V/DC
Na voljo v Različice: 2
PRIKAŽI IZVEDBE
  • Odporne na kisline, ozon in nizke temperature (kategorija AZC)
  • Dobra fleksibilnost in dober občutek pri delu
  • Debelina sloja po standardu maks.: 1 + 0,6 mm

Opomba

Upoštevati je treba zahteve glede preskušanja in življenjske dobe. Dodatne informacije najdete v spletni trgovini pod »Dokumenti« ali na www.wuerth-documents.com.

Pri delih z mehanskimi obremenitvami in nevarnostjo ureznin nosite nadrokavice!


Področje uporabe

  • Inštalacijska, vzdrževalna in servisna dela pod električno napetostjo
  • Vzdrževanje in popravila električnih in hibridnih vozil
  • Gasilne in reševalne intervencije
  • Podjetja za oskrbo z električno energijo in inštalacijska podjetja
  • Elektro delavnice
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text
  • Odporne na kisline, ozon in nizke temperature (kategorija AZC)
  • Dobra fleksibilnost in dober občutek pri delu
  • Debelina sloja po standardu maks.: 1 + 0,6 mm

Opomba

Upoštevati je treba zahteve glede preskušanja in življenjske dobe. Dodatne informacije najdete v spletni trgovini pod »Dokumenti« ali na www.wuerth-documents.com.

Pri delih z mehanskimi obremenitvami in nevarnostjo ureznin nosite nadrokavice!


Področje uporabe

  • Inštalacijska, vzdrževalna in servisna dela pod električno napetostjo
  • Vzdrževanje in popravila električnih in hibridnih vozil
  • Gasilne in reševalne intervencije
  • Podjetja za oskrbo z električno energijo in inštalacijska podjetja
  • Elektro delavnice
*
*
*