PROTIVREZNE ROKAVICE-(W-220)-(LEVEL C)

Robustna zaščitna rokavica proti urezninam z nitrilno penasto prevleko, posebej primerna za vlažne in oljne delovne pogoje

  • Velikost: 9
  • Gostota pletenja: 13
  • Material podloge: HDPE/steklena vlakna/poliester/elastan
  • Material premaza: Nitrilna pena
  • Standardi: EN 388, EN 420
  • Odpornost proti urezninam po EN ISO 13997: C
  • Kategorija: II
Na voljo v Različice: 3
PRIKAŽI IZVEDBE
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
product.details.associated.products.loading.text
*
*
*