PROTIUREZNE ROKAVICE-(W-320)-(STOPNJA D)-VEL7

Univerzalna in zelo udobna zaščitna rokavica, odporna na ureznine, z ESD funkcijo v skladu z EN 16350

  • Gostota tkanja: 15
  • Material podloge: HPPE/ogljik/najlon/spandeks
  • Material premaza: Nitritna pena
  • Standardi: ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 16350:2014
  • Odpornost proti urezninam po ISO 13997: D
  • Kategorija: II
Priloge
Art.-Št.: 0899403667
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
  • Zaščita pred elektrostatičnimi razelektritvami
  • Dobra odpornost proti obrabi in urezninam
  • Podaljšana življenjska doba zaradi dodatne ojačitve na palčnem sklepu
  • Visoko udobje zahvaljujoč materialu brez stekla in jekla ter zračnemu nitritnemu premazu
  • Odlično prileganje
  • Dobra občutljivost na dotik
  • Združljive z zasloni na dotik
Specifikacije izdelkov
* *
Velikost 7
Merilo 15 šivov na palec
Material obloge Visoko zmogljiv polietilen/ogljik/najlon/spandex
Material premaza Nitrilna pena
Standardi ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 16350:2014
Odpornost na rezanje po EN ISO 13997 ≥ 15 N
Kategorija Srednje tveganje
*
*
*
  • Zaščita pred elektrostatičnimi razelektritvami
  • Dobra odpornost proti obrabi in urezninam
  • Podaljšana življenjska doba zaradi dodatne ojačitve na palčnem sklepu
  • Visoko udobje zahvaljujoč materialu brez stekla in jekla ter zračnemu nitritnemu premazu
  • Odlično prileganje
  • Dobra občutljivost na dotik
  • Združljive z zasloni na dotik
Specifikacije izdelkov
Velikost 7
Merilo 15 šivov na palec
Material obloge Visoko zmogljiv polietilen/ogljik/najlon/spandex
Material premaza Nitrilna pena
Standardi ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 16350:2014
Odpornost na rezanje po EN ISO 13997 ≥ 15 N
Kategorija Srednje tveganje