MONTAŽNE ROKAVICE-COMFORT-ECOLINE-BELA-VEL7

Rokavice za fino montažo z zračno PU-prevleko

  • Barva: bela
  • Gostota pletenja (gauge): 15
  • Material nosilnega dela: recikliran poliester/elastan
  • Material prevleke: poliuretan
  • Standardi: ISO 21420:2020, EN 388:2016
  • Kategorija: II
Priloge
Art.-Št.: 0899404607
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Visoko udobje pri nošenju

  • Koži prijazno in mehko nosilno blago, brezšivno krojeno
  • Zračna PU-prevleka
  • Odlična prileganje
  • Elastičen pleten rob

Nosilno blago iz približno 95 % recikliranih PET-plastenj

100 % embalaža brez plastike

Specifikacije izdelkov
* *
Velikost 7
Merilo 15 šivov na palec
Material obloge Recikliran poliester/elastan
Material premaza Poliuretan
Standardi ISO 21420:2020, EN 388:2016
Kategorija Srednje tveganje
*
*
*

Visoko udobje pri nošenju

  • Koži prijazno in mehko nosilno blago, brezšivno krojeno
  • Zračna PU-prevleka
  • Odlična prileganje
  • Elastičen pleten rob

Nosilno blago iz približno 95 % recikliranih PET-plastenj

100 % embalaža brez plastike

Specifikacije izdelkov
Velikost 7
Merilo 15 šivov na palec
Material obloge Recikliran poliester/elastan
Material premaza Poliuretan
Standardi ISO 21420:2020, EN 388:2016
Kategorija Srednje tveganje