Pripomočki za nanos izdelkov za podmazovanje

Popular products from category Pripomočki za nanos izdelkov za podmazovanje

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Cev s sondo

Dolžina cevi: 1000 mm

  • Premer: 8 mm.
Različice: 1
Prikaži vse

DVOJNA MAZALICA ZA 500G KARTUŠE

0986000002

Kratkohodna dvoročna mastna pištola za 500 g navojne kartuše za enostavno in čisto mazanje strojev.

  • Material: kovina
  • Maks. delovni tlak: 400 bar
  • Priključni navoj: M10 x 1
  • Primerno za: 500 g navojne kartuše
  • Dolžina: 350 mm
  • Teža izdelka (na kos): 1097 g
  • Dolžina cevi: 340 mm

ROČNA MAZALICA-400G-L370MM

098600
Za 400 g kartuše (DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) ali za 500 cm³ razsute maščobe.

POLNILNA POSTAJA ZA MASTI

098602
Polnilna naprava za profesionalno, ekonomično in čisto obdelavo mazivnih maščob
•Material:
Jeklo
•Material bat:
Medenina
•Material tesnila:
Nitrilna guma (Nitril-Butadien-Guma)-NBR
•Primerno za notranji premer posode za mast:
300-335 mm
•Premer pokrova:
365 mm
•Višina:
535 mm
•Teža izdelka (na kos):
5380 g
•Dobavni obseg:
Dobavni obseg:
Črpalka z nastavljivim nastavkom za polnjenje po DIN 1283, centrirni pokrov, bat za sledenje maščobi.

ROČNA MAZALICA-LUBESHUTTLE

098605
Sistem za mazalna olja v 400 g sistemskih kartušah
•Material:
Jeklo
•Maksimalni delovni tlak:
800 bar
•Dolžina:
380 mm
•Teža izdelka (na kos):
929 g.

VARNOSTNO VAROVALO-EASYLOCK

0986004001

Hidravlična varnostna prijemalna šoba za vsa mazalna in vzdrževalna dela v konstrukciji vozil, kmetijstvu, gradbeništvu in industriji.

Pripomočki za nanos izdelkov za podmazovanje

Close
Filtriraj po Pobriši vse