Pripomočki za nanos izdelkov za podmazovanje
Popular products from category Pripomočki za nanos izdelkov za podmazovanje
MAZALICA-AKU-(FP12-A)-LIION-1X3AH
57002001
Robustna in priročna akumulatorska mazalna pištola za mazanje mazalnih točk.
•Nazivna napetost:
12 V/DC
•Kapaciteta akumulatorja:
3 Ah
•Maksimalni delovni tlak:
562 bar
•Prostornina s kartušo:
411 g
•Maksimalni tlak cevi:
690 bar
•Teža stroja z akumulatorjem:
3,3 kg
•Dobava:
Torba za prenašanje.
•Nazivna napetost:
12 V/DC
•Kapaciteta akumulatorja:
3 Ah
•Maksimalni delovni tlak:
562 bar
•Prostornina s kartušo:
411 g
•Maksimalni tlak cevi:
690 bar
•Teža stroja z akumulatorjem:
3,3 kg
•Dobava:
Torba za prenašanje.
ČRPALKA SESALNA IZLIVNA -1LTR
0695555406
Material: PVC - Polivinilklorid
- Dolžina črpalke: 550 mm
- Dolžina cevi: 750 mm
- Teža izdelka (na kos): 1106 g
- Vsebina: 1 l.