Pripomočki za nanos izdelkov za podmazovanje

Popular products from category Pripomočki za nanos izdelkov za podmazovanje

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Enoročna mazalica za 400 g kartuše

Material: Kovina

  • Maksimalni delovni tlak: 300 bar
  • Priključni navoj: M10 x 1
  • Dolžina cevi: 300 mm.
Različice: 3
Prikaži vse

Polnilna postaja za masti

Polnilna naprava za profesionalno, ekonomično in čisto obdelavo mazivnih maščob
•Material:
Jeklo
•Material bat:
Medenina
•Material tesnila:
Nitrilna guma (Nitril-Butadien-Guma)-NBR
•Primerno za notranji premer posode za mast:
Različice: 1
Prikaži vse

Prilagoditveni element za mazalno kartušo

Za ponovno polnjenje Lube-Shuttle® sistemskih kartuš s kombinirano polnilno napravo, art. št. 0986 02
•Teža izdelka (na kos):
181 g.
Različice: 1
Prikaži vse

Zaporni element za mazalno kartušo

Za zapiranje Lube-Shuttle® sistemskih kartuš
•Teža izdelka (na kos):
1,400 g.
Različice: 1
Prikaži vse

Cev za polnilno postajo

Teža izdelka (na kos): 757 g

  • Dolžina: 2 m.
Različice: 1
Prikaži vse

Sesalna izlivna črpalka

Material: PVC - Polivinilklorid

  • Dolžina črpalke: 550 mm
  • Dolžina cevi: 750 mm
  • Teža izdelka (na kos): 1106 g
  • Vsebina: 1 l.
Različice: 1
Prikaži vse

Pripomočki za nanos izdelkov za podmazovanje

Close
Filtriraj po Pobriši vse