DVOJNA MAZALICA ZA 500G KARTUŠE

Kratkohodna dvoročna mastna pištola za 500 g navojne kartuše za enostavno in čisto mazanje strojev.

  • Material: kovina
  • Maks. delovni tlak: 400 bar
  • Priključni navoj: M10 x 1
  • Primerno za: 500 g navojne kartuše
  • Dolžina: 350 mm
  • Teža izdelka (na kos): 1097 g
  • Dolžina cevi: 340 mm
Priloge
Art.-Št.: 0986000002
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
  • Lahko obdeluje masti do razreda NLGI 2
  • Inovativen kratki hod z nastavljivim hodom
  • 10 mm bat za dober pretok masti
  • Vključno s cevjo
  • Enostavno polnjenje z vakuumskim principom
  • Ergonomski ročaj, nedrseč, zelo dobro rokovanje
  • Trajno preverjanje napolnjenosti in kakovosti masti
  • Hitrejša in čistejša menjava kartuš
  • Okolju prijazna zaradi popolnega praznjenja embalaže

Opomba

Ker se batna komora ne napolni z vzmetjo, temveč z vakuumom, ki ga ustvari bat, ročaja ne smemo odpirati sunkovito. Delo naj bo enakomerno in tekoče. Glede na viskoznost (odvisno od razreda NLGI in temperature) je zaradi vakuumskega načela v odprtem ročaju potrebna kratka pavza za zadostno polnjenje komore.

Navodila za uporabo temeljijo na izkušnjah, vendar morajo biti za vsak primer izvedeni lastni preizkusi. Zaradi številnih možnosti uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat. Tehnične informacije daje naša brezplačna služba za stranke. Svetovanje ne vključuje odgovornosti, razen če je bilo izrecno dogovorjeno drugače ali je bilo storjeno namerno. Zagotavljamo stalno kakovost izdelkov ter si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

Specifikacije izdelkov
* *
Material Kovina
Max. delovni tlak 400 bar
Dolžina 350 mm
Teža izdelka (na kos) 1097.000 g
Dolžina cevi 340 mm
Količina dovoda na poteg 2 cm³
*
*
*
  • Lahko obdeluje masti do razreda NLGI 2
  • Inovativen kratki hod z nastavljivim hodom
  • 10 mm bat za dober pretok masti
  • Vključno s cevjo
  • Enostavno polnjenje z vakuumskim principom
  • Ergonomski ročaj, nedrseč, zelo dobro rokovanje
  • Trajno preverjanje napolnjenosti in kakovosti masti
  • Hitrejša in čistejša menjava kartuš
  • Okolju prijazna zaradi popolnega praznjenja embalaže

Opomba

Ker se batna komora ne napolni z vzmetjo, temveč z vakuumom, ki ga ustvari bat, ročaja ne smemo odpirati sunkovito. Delo naj bo enakomerno in tekoče. Glede na viskoznost (odvisno od razreda NLGI in temperature) je zaradi vakuumskega načela v odprtem ročaju potrebna kratka pavza za zadostno polnjenje komore.

Navodila za uporabo temeljijo na izkušnjah, vendar morajo biti za vsak primer izvedeni lastni preizkusi. Zaradi številnih možnosti uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat. Tehnične informacije daje naša brezplačna služba za stranke. Svetovanje ne vključuje odgovornosti, razen če je bilo izrecno dogovorjeno drugače ali je bilo storjeno namerno. Zagotavljamo stalno kakovost izdelkov ter si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

Specifikacije izdelkov
Material Kovina
Max. delovni tlak 400 bar
Dolžina 350 mm
Teža izdelka (na kos) 1097.000 g
Dolžina cevi 340 mm
Količina dovoda na poteg 2 cm³