Pripomočki za nanos izdelkov za podmazovanje
Popular products from category Pripomočki za nanos izdelkov za podmazovanje
SPOJNIK ZA HIDRAVLIČNO MAZANJE-16MM
0986011316
Drsna sklopka za ploske mazalne nastavke s premerom glave 16 mm
- Dolžina: 23 mm
- Teža izdelka (na kos): 4,500 g
- Velikost ključa 2: 12 mm
- Priključni navoj: M10 x 1
- Notranji premer: 13 mm
- Zunanji premer: 20 mm.
PRILAGODITVENI EL. ZA MAZALNO KART.
0986051
Za ponovno polnjenje Lube-Shuttle® sistemskih kartuš s kombinirano polnilno napravo, art. št. 0986 02
•Teža izdelka (na kos):
181 g.
•Teža izdelka (na kos):
181 g.
ZAPORNI ELEMENT ZA MAZ. KARTUŠO
0986052
Za zapiranje Lube-Shuttle® sistemskih kartuš
•Teža izdelka (na kos):
1,400 g.
•Teža izdelka (na kos):
1,400 g.