Pripomočki za nanos izdelkov za podmazovanje

Popular products from category Pripomočki za nanos izdelkov za podmazovanje

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Ročna mazalica

Za 400 g kartuše (DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) ali za 500 cm³ razsute maščobe.
Različice: 1
Prikaži vse

Nastavek

Za ročno mazalno pištolo.
Različice: 1
Prikaži vse

Varovalo

Hidravlična varnostna prijemalna šoba za vsa mazalna in vzdrževalna dela v konstrukciji vozil, kmetijstvu, gradbeništvu in industriji.

Različice: 1
Prikaži vse

Gumijasta cev za mast

Priključni navoj: M10 x 1

  • Premer: 13 mm.
Različice: 2
Prikaži vse

Spojnik za hidravlično mazanje

Drsna sklopka za ploske mazalne nastavke s premerom glave 16 mm

  • Dolžina: 23 mm
  • Teža izdelka (na kos): 4,500 g
  • Velikost ključa 2: 12 mm
  • Priključni navoj: M10 x 1
  • Notranji premer: 13 mm
  • Zunanji premer: 20 mm.
Različice: 1
Prikaži vse

Pripomočki za nanos izdelkov za podmazovanje

Close
Filtriraj po Pobriši vse