Narebren lepilni trak

Zaščitni trak za zaščito gladkih površin pri slikopleskarskih, ometarskih in lakirnih delih v notranjih in zunanjih prostorih. Stabilna povezava med lepilno maso in nosilno folijo omogoča odstranjevanje brez ostankov.

  • Nosilni material: PVC-P
  • Osnova lepila: Naravni kavčuk
  • Dolžina: 33 m
  • Debelina lepilnega traku: 0,15 mm
  • Oprijemna moč na jeklu (na enoto dolžine): 1,5 N/cm
  • Raztezek pri pretrgu: 120 %
  • Temperatura obdelave min./maks.: 5 do 40 °C
  • Temperaturna odpornost min./maks.: -10 do 70 °C
  • UV odpornost: Da
  • Rok uporabe od datuma proizvodnje / Pogoj: 24 mesecev / suho in brezprašno skladiščenje, 20°C in 50 % vlažnost zraka.
Na voljo v Različice: 4
PRIKAŽI IZVEDBE

•Prečni zarez na traku omogoča enostavno in natančno pretrganje traku pod kotom 90°

  • •Izbran naravni kavčuk lepilo zagotavlja dobro oprijemljivost, tudi na rahlo neravnih površinah
  • •Stabilna povezava med lepilno maso in nosilno folijo omogoča odstranjevanje brez ostankov
  • Opomba
  • Površine, ki jih je treba prekriti, morajo biti popolnoma suhe ter brez prahu, maščob in olj. Po uporabi (maks. trajanje lepljenja: 6 tednov) je treba trak odstraniti pri obdelovalni temperaturi (+5°C do +40°C) in ga počasi in brez sunkov odlepiti pod kotom 45° glede na barvni rob ali omet. Lahko povzroči razbarvanje naravnega kamna, zlasti marmorja. Lepilne površine nikoli ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi. Ni primerno za sušenje v pečici.
  • Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih načinov uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, se to izvaja z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naših dolžnosti, določenih s pogodbo, ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•Prečni zarez na traku omogoča enostavno in natančno pretrganje traku pod kotom 90°

  • •Izbran naravni kavčuk lepilo zagotavlja dobro oprijemljivost, tudi na rahlo neravnih površinah
  • •Stabilna povezava med lepilno maso in nosilno folijo omogoča odstranjevanje brez ostankov
  • Opomba
  • Površine, ki jih je treba prekriti, morajo biti popolnoma suhe ter brez prahu, maščob in olj. Po uporabi (maks. trajanje lepljenja: 6 tednov) je treba trak odstraniti pri obdelovalni temperaturi (+5°C do +40°C) in ga počasi in brez sunkov odlepiti pod kotom 45° glede na barvni rob ali omet. Lahko povzroči razbarvanje naravnega kamna, zlasti marmorja. Lepilne površine nikoli ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi. Ni primerno za sušenje v pečici.
  • Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih načinov uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, se to izvaja z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naših dolžnosti, določenih s pogodbo, ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
*
*
*