Trak za mavec SOFT

Zaščitni trak za zaščito gladkih površin pri slikopleskarskih, ometarskih in lakirnih delih v notranjih in zunanjih prostorih. Zelo prilagodljiv, dobra obdelava in varna oprijemljivost tudi pri nizkih temperaturah od 0°C.

  • Nosilni material: PVC-P
  • Osnova lepila: Naravni kavčuk
  • Širina: 50 mm
  • Dolžina: 33 m
  • Debelina lepilnega traku: 0,13 mm
  • Oprijemna moč na jeklu (na enoto dolžine): 1,2 N/cm
  • Raztezek pri pretrgu: 180 %
  • Temperatura obdelave min./maks.: 0 do 40 °C
  • Temperaturna odpornost min./maks.: -10 do 60 °C
  • UV odpornost: Da
  • Odpornost proti: Vremenski vplivi
  • Rok uporabe od datuma proizvodnje / Pogoj: 18 mesecev / pri 23°C in 50 % relativne vlažnosti zraka, brez neposredne sončne svetlobe.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Posebno mehko lepilo

  • •Trak se zelo enostavno odvije z role, zelo stabilna oblika
  • •Zelo prilagodljiv, se zelo dobro prilagaja podlagi
  • Dobra obdelava in varna oprijemljivost na podlagi tudi pri nizkih temperaturah od 0°C
  • Dobra odpornost proti vremenskim vplivom
  • Trak se lahko odstrani brez ostankov z mnogih podlag do 4 tedne (oranžna), oz. 2 tedna (bela).
  • Opomba
  • Površine, ki jih je treba prekriti, morajo biti popolnoma suhe ter brez prahu, maščob in olj. Po uporabi (maks. trajanje lepljenja: 4 tedne (oranžna), 2 tedna (bela)) je treba trak odstraniti pri obdelovalni temperaturi (+5°C do +40°C) in ga počasi in brez sunkov odlepiti pod kotom 45° glede na barvni rob ali omet. Lahko povzroči razbarvanje naravnega kamna, zlasti marmorja. Lepilne površine nikoli ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi. Ni primerno za sušenje v pečici.
  • Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih načinov uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, se to izvaja z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naših dolžnosti, določenih s pogodbo, ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
product.details.associated.products.loading.text

Posebno mehko lepilo

  • •Trak se zelo enostavno odvije z role, zelo stabilna oblika
  • •Zelo prilagodljiv, se zelo dobro prilagaja podlagi
  • Dobra obdelava in varna oprijemljivost na podlagi tudi pri nizkih temperaturah od 0°C
  • Dobra odpornost proti vremenskim vplivom
  • Trak se lahko odstrani brez ostankov z mnogih podlag do 4 tedne (oranžna), oz. 2 tedna (bela).
  • Opomba
  • Površine, ki jih je treba prekriti, morajo biti popolnoma suhe ter brez prahu, maščob in olj. Po uporabi (maks. trajanje lepljenja: 4 tedne (oranžna), 2 tedna (bela)) je treba trak odstraniti pri obdelovalni temperaturi (+5°C do +40°C) in ga počasi in brez sunkov odlepiti pod kotom 45° glede na barvni rob ali omet. Lahko povzroči razbarvanje naravnega kamna, zlasti marmorja. Lepilne površine nikoli ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi. Ni primerno za sušenje v pečici.
  • Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih načinov uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, se to izvaja z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naših dolžnosti, določenih s pogodbo, ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
*
*
*